727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に 仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 材質(本体)ABS 本体質量(g)50 最大測定長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
889 税込978
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。 質量(g)55 目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1袋(1000個)
15,400 税込16,940
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(1000個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
8,950 税込9,845
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
18,100 税込19,910
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。
仕様セプタム付キャップ 材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン 耐熱温度(℃)-80~+121 アズワン品番3-7005-20 セプタムスリット有(十字型)
1袋(250個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ユーケンサイエンスサンプルカップ
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
1箱(500個)ほか
3,098 税込3,408
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)6 耐荷重(kg)3
1本
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1包×12個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●径mm:10mm●幅×奥×高 mm:145×77×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1050 アズワン品番65-8671-69
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

1組(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。ネジは脱落防止機能付き
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。 材質スチール/クロームメッキ 径(Φmm)6 耐荷重(kg)3
1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●径mm:12mm●幅×奥×高 mm:185×95×35●配列 ・本数:5×10 ・ 50本●材質:ステンレス SUS304●コード番号:718-1250 アズワン品番65-8671-70
1個
10,980 税込12,078
43日以内出荷

グローバルサイエンス5連日立用サンプルカップ 600個
5連結サンプルカップ。1度に5個のサンプルカップをラックに立てられ作業効率が上がります。適合キャップ:16Φ用キャップ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用 アズワン品番67-2189-87
1箱(600個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マルエム(理化学・容器)サンプル管瓶 透明 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。 開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
28,300 税込31,130
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプルカップ。CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。搬送システムの子検体用カップとして最適です。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml アズワン品番65-3826-62
1セット(4パック×2000個)
79,980 税込87,978
18日以内出荷

マルエム(理化学・容器)サンプル管瓶 褐色 ケース販売
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 褐色
1箱(50本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ。HRI-110-CLASSICはH-110-96RS-CLASSIC専用の詰め替えチップです。HRI用の空ラックの販売はございません。詰替えタイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml アズワン品番65-3826-61
1パック(2000個)
19,980 税込21,978
18日以内出荷


サーモフィッシャーサイエンティフィック2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2185広口褐色サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。 サンプルが取り出しやすく、注入しやすい広口タイプ。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルカップ。目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.55×24.5mm●材質:P.S●適合機種:Technicon(RA1000), Gemsaec, Kone & Astra●容量:0.5ml
1パック(1000個)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●色・形状:白・丸底●径×高さ mm:14×50●容量 mL:3●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-14A アズワン品番65-8671-61
1ケース(100本)
8,998 税込9,898
10日以内出荷

仕様●色・形状:茶・丸底●径×高さ mm:8×50●容量 mL:1●ケース入数:100 本入●ポリキャップ付●コード番号:550-08B アズワン品番65-8671-62
1ケース(100本)
7,798 税込8,578
10日以内出荷