329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)199
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷



使用頻度の高いサイズのタップサイズを揃えました。収納に便利なケース入りです。
用途一般鉄鋼のネジ切り用タップダイスセット。 材質タングステン鋼
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

六角軸タップセット 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 トラスコ品番768-1925 セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38 材質低合金鋼(SKS) 質量(kg)2 ねじの種類メートルねじ 表面処理ノンコーティング
1セット(21個)
58,980 税込64,878
当日出荷

ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5484 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(3本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウイットねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5496 セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W スパイラルタップ 各2本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級相当 精度表記JIS級
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)75 呼び寸法M10 シャンク径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)32 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8×5.5 加工ねじメートルねじ
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。 トラスコ品番507-3651 アズワン品番65-2072-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 材質低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左ねじ用のスチールケース入タップセットです。
用途メネジの 作製・さらえ・メンテナンス トラスコ品番695-7537 セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS3級
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5489 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

JTC5502 逆タップセット JTC 動画あり
仕様下穴ドリル付 セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウイットねじ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5493 セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級相当 精度表記JIS級
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5491 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番858-7619 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ1 0429
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷


用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。 セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(3本)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)