コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6043
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
形状T型
先端形状六角
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6036
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6026
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6604
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6047
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6614
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6607
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"
対辺寸法(inch)1
適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"
トラスコ品番811-6062
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
再生紙使用マーク適合
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番811-6636
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番811-6581
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6569
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6577
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番811-6599
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
再生紙使用マーク適合
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番811-6632
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番811-6563
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番811-6590
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
再生紙使用マーク適合
1セット(20本)
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
トラスコ品番811-6642
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6641
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(50本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
トラスコ品番811-6575
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番811-6567
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6574
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(50本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番811-6570
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
再生紙使用マーク適合
1セット(25本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番811-6638
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
再生紙使用マーク適合
1セット(30本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード