104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 加工可能硬度~HRC40 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

オーム電機電工ペンチ
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役 手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます 絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます 裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230 トラスコ品番445-5100 質量(g)215 接続端子1.25、2、5.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用 適合0.1~0.3mm 全長(mm)約160 材質(本体)S50C炭素鋼 材質(グリップ)軟質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MAC8(マックエイト)樹脂タイプネジ
RoHS
樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじサイズ = M6。タイプ = ストレート溝。ピッチ = 1mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = レフトハンド。シャンク標準 = ISO。材質 = HSS。シャンク径 = 6.3mm。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS 左溝ねじタップ 3 ピース. RS Pro HSS 左ストレート溝タップ 3 個、高品質でプロフェッショナルなねじ切りタップ 3 個が付属しており、手や機械でねじ山を切る(タップ加工)のに最適で、金属や木材などの材料に穴を開けることができます。 RS Pro の 3 ピースねじタップ製品は、高速度鋼( HSS )を使用して製造され、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップを備え、広範な用途に対応できるように、さまざまなメートルサイズが用意されています。この Durable タップセットは、タップレンチや電動工具などの工具で使用でき、高いトルクと操作性を実現します。この 3 点セットには、使用しないときに安全に収納できる便利なプラスチックケースも付属しています。特長と利点. テーパタップ、セカンドタップ、プラグタップを含む 3 個のセット 左ねじ さまざまなメートルサイズが用意されています 用途に応じて、手や機械での使用に最適 HSS 製で、耐久性と耐熱性に優れています プラスチック製保管ケースが付属しています. 代表的用途. ねじ切りタップは、下穴にねじ山を切る(タッピングする)ために使用する工具の一種で、ボルトやその他の材料をスチールロッドに取り付けるためのクリーンな継手を作成します。ねじ切りタップは、材料を切ってねじ切りすることで機能し、回したときにねじ山を形成します。ねじ切りタップは、タップレンチ又は電動工具で使用でき、各種の用途に対応するためにさまざまなサイズが用意されています。主な用途: 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。ねじ切りタップにはどのような種類がありますか.. 最も一般的な 4 つのものは次のとおりです。 ストレート溝タップ :最も一般的に使用されるタイプのタップで、ほとんどの材料(主にスチールや鋳鉄)でのブラインド穴又はスルーホールねじの製造に適しています。この製品は、工具の直線溝に破片を集めます スパイラルポイントタップ: スルーホールのねじ切りに適しています。破片を工具の前の穴に押し出します スパイラル溝タップ: 主にブラインド穴のねじ切りに使用します。工具の先端から切りくずを引いて、穴から外します。 フォーミングタップ :切断せずに素材を押すことでねじ山を形成し、切りくずは出ません。蛇口に潤滑剤を供給する必要がありますか.. 使用中は、タップ / ダイに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイスは、スチールロッドなどの材料のねじ山を切って、継手をねじ止めしたり取り付けたりするために使用します。これをねじ切りといいます。
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷


RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1材質 = HSSシャンク径 = 4.5mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 4.5mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様セットタイプ = ねじ切りタップタイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンドシャンク標準 = ISOハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 4.5mmシャンクタイプ = プレーン
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス全ネジW3/8対応。定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途全ネジの切断 セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133 切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10 最小切断長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。
仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M6最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M6個数 = 29セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M12最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 18セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
62,980 税込69,278
翌々日出荷

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 溝数4
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 12セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。 これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。 RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様最大ダイサイズ = M10最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M10最小ダイサイズ = M3個数 = 20セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
1セット
73,980 税込81,378
7日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)