2,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
1箱(10本)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75M ネジ蓋
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル 仕様ネジ式 材質PP 外寸(mm)Φ578×59 内寸(mm)Φ562×36
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個(1個)
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エフピコチューパSQ-丸カップ 嵌合蓋
エコ商品
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ 材質ポリエチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)60 再生材使用率(%)80 再生材使用使用
1パック(50個)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷

1袋(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途分光光度計用 タイプ二面透明 光路長(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジ
エコ商品
材質(ボール)超硬 取付部5mm ボール(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AAA307
1個
109 税込120
翌々日出荷


1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジ
エコ商品
適合機種ダイヤルゲージ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番112108
1個
109 税込120
翌々日出荷

1セット(10本)
15,484 税込17,032
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
1セット(10本)
20,513 税込22,564
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
12,405 税込13,646
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
1セット(10本)
20,919 税込23,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状キャップ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。 硼珪酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少なくなっています。
材質本体/硼珪酸ガラス、蓋/フェノール樹脂、シリコン PTFEライナーパッキン付 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ全面透明 光路長(mm)10 光路幅(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス 仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
25,900 税込28,490
3日以内出荷

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(50本)ほか
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1箱(400本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)