1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)
寸法(mm)4.5×65
入数12個
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじ径M2.3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-234
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-123
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M2
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-206
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)65
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-37
ステム長(mm)14
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
偏心E(mm)25
アズワン品番64-7987-34
ステム長(mm)14
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
一目でわかるカラーコーティングです。
用途ネジ締め等にご利用下さい。
セット内容六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm
材質ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
全長(mm)65
色シルバー/ブラック
電圧18V対応
両頭機能両頭
1セット(7本)
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-133
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 65 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 65mmクリップ直径 = 65mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2843
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)60
ねじ径M6
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ