材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-24
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)36.5
1個
特価
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-6
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
接続PL60-50
仕様カップリング水栓・散水栓用
エスコ品番EA432LH-66
材質青銅
1個
特価
¥1,268
税込¥1,395
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-6
全長(mm)29
質量(g)約68
六角対辺(mm)30
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,530
税込¥1,683
欠品中
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
形状プラグ
エスコ品番EA124LD-12A
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
寸法(mm)B:12、C:34.5、D:27
色つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド
ねじ径AG3/4
オイルシールNBR(ニトリルゴム)
1個
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツ
色ブラウン
取付ねじG3/4
流路内径(Φmm)9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質鉄
質量(g)60
適合ねじ(mm)蛇口:21
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.4×3.4
適合寸法(mm)蛇口スレッド:26.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口
材質プラスチック
質量(g)14
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パッキン付き
付属品パッキン付き
材質黄銅
形状アダプター
パッキンアリ
台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質青銅
形状アダプター
パッキンアリ
材質青銅
形状アダプター
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-53
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)18
寸法C(mm)35
寸法AG3/4
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-64
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)18
寸法C(mm)42
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-44
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)9
寸法C(mm)31
寸法AG3/4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数4.5山
表面処理ノンコーティング
食付4.5P
加工ねじ平行ねじ
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質ポリカーボネート(PC)
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流
材質プラスチック
寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)
質量(g)55
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
寸法L(mm)61.3
寸法B(mm)17
寸法W(mm)28
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途仮止め・目隠しなどに使用
色ライトグレー
温度範囲(℃)-20~90
取付ねじJIS B 0202
防水保護等級IP67
耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に
形状丸形
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ