4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷