11,331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NE-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

1個
455 税込501
翌々日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)50 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-550
1個
260 税込286
翌日出荷

1袋
340 税込374
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)50 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-550
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1個
545 税込600
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-142 材質ステンレス 長さ(mm)50 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷


ねじ径M3 長さ(mm)50 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-350
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-71
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

M5StackATOM Mate
ATOMシリーズ向けの拡張キット。3種類のアクセサリを含むATOMシリーズ用の拡張キットです。AtomPinは、M5Atomの底面にあるピンを側面から拡張できるアダプタ基板で、ブレッドボードでの利用や実験回路で使用するのに適しています。AtomHatは、M5AtomでHatシリーズ
仕様●【内容物】●AtomPin frame ×1●AtomPin board ×1●AtomHat ×1●AtomMount ×1●5ピン ×5●4ピン ×1●M2×6 六角穴付き小ネジ ×1●M2×8 六角穴付き小ネジ ×1●六角キー ×1●正味重量:11g●総重量:22g●製品寸法:AtomHAT:24×24×8mm●AtomMount:24×24×8mm●AtomPin:24×38×8mm●包装寸法:50×50×21mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【ピン配置】●HAT:GND:5V:G26:G36:G0:3V3●ATOM HAT:GND:5V:G22:G33:G19:3V3●【資料】●製品ドキュメント●PcbDoc●動画 アズワン品番67-0370-72
1個
1,198 税込1,318
欠品中

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

StarTech.comM5ネジ(12mm) 50個 ブラック
エコ商品
スチール製オールブラック。M5ネジ50個入りパック。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

エスコ品番EA948C-107 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA949AL-240 材質ステンレス 長さ(mm)50 ねじ径M5 頭部形状皿頭
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-107 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M5
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-339 長さ(mm)50 ねじ径M5 頭部形状トラス頭
1個
520 税込572
翌日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で 材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ 寸法L(mm)50
1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916 アズワン品番65-8026-82
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3082 アズワン品番65-7919-28
1箱(400個)
45,483 税込50,031
6日以内出荷

スチール製オールブラック 。取り付け穴タイプ角穴のラック/キャビネット用スクエアケージナット 。TAA準拠でGSAスケジュールに対応
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 ブラック 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1パック(5個)ほか
409 税込450
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)