562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体材質に悪影響が無い流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
699 税込769
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
750 税込825
当日出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内ネジエルボ アソー CADデータあり
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンコー[継手]外ネジエルボ LL型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状外ネジエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ 材質黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
589 税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
779 税込857
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅 形状エルボ 質量(g)368 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)48 寸法d(mm)19 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水・空気・油 寸法d1(mm)PT3/4 流体温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)