585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
クリア 高さ(mm)40 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー クリア
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。
用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に セット内容本体5個、フタ1枚 種別本体 材質コーポリマー樹脂
1パック(5個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。
用途小物部品の収納に。 ブルー/クリア 高さ(mm)46 奥行(mm)220 仕切りあり 材質(フタ)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)210 有効内寸法・高さ(mm)46
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケースL×6 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用 材質PP 幅(mm)96 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)50 品名ベルトフック付きミニケース 奥行(mm)73 外形寸法(mm)96×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
21,830 税込24,013
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2000本)ほか
16,230 税込17,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(240本)ほか
14,280 税込15,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(800本)ほか
14,080 税込15,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
18,930 税込20,823
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
18,200 税込20,020
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します。付属のスパナで取り付け簡単です。
用途フィッツケース(押入れ用)専用キャスター。 トラスコ品番792-9021 材質本体:ナイロン、軸:スチール 外形寸法(mm)奥行:49、間口:38、高さ:67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)125 奥行(mm)128 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)42 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
439 税込483
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース トラスコ品番344-8436 軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g)90 種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 材質(ケース)ナイロン 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。
材質(グリップ)PP セット内容(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ/差替式グリップ/マジックコイン 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
649 税込714
当日出荷

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 外形寸法(mm)305×70×290 仕切数(個)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DBZ-22 ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 セット内容DBZ-58、57、51、52 材質本体/高炭素鋼、ケース/PET 全長(mm)105 質量(g)125 ケース寸法(mm)165×75×10 セット数4 対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
適合AU-9、6、M8用 材質PP 幅(mm)145 ナチュラル 高さ(mm)65 質量(g)80 品名ベルトフック付きミニケースL 奥行(mm)73 外形寸法(mm)145×73×65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット 取付穴数角上4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
エコ商品
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に) 上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。 付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4 適合3.5インチベイ用 材質メタル ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)217 奥行(mm)165 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)138 有効内寸法・高さ(mm)42
1個
699 税込769
当日出荷

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アイネックスアルミファンフィルター
エコ商品
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)107 奥行(mm)128 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
359 税込395
当日出荷

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)53 質量(g)179 奥行(mm)128 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)102 有効内寸法・高さ(mm)42
1個
589 税込648
当日出荷

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。 材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。 定格電圧(V)600 適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子) 最高使用温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。 セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

JEJアステージベルトフック付きロングケース
エコ商品
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP 幅(mm)290 質量(kg)0.14 クリア 高さ(mm)65 奥行(mm)73 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能質量(kg)1.6
1個
499 税込549
当日出荷

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 クリア 高さ(mm)33 質量(g)67 奥行(mm)93 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)66 有効内寸法・高さ(mm)22
1個
219 税込241
当日出荷

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLX12S 六角インチショートセット12本組 BONDHUS 動画あり
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど 種別リジッドカップリング(固定継手) 材質S45C 形状六角 タイプ低慣性簡易取付 種類リジッドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)