こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
こんなお得な商品も!
オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
外ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法13
パッキンナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
呼び径13
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質黄銅
形状チーズ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
こんなお得な商品も!
フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
パイプを差し込むだけの簡単接続です。
JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手
トラスコ品番812-7841
形状チーズ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR
形状チーズ
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配管途中で二方に分けたい場合にご使用ください。
種類ねじ込み継手
形状ティー
材質黄銅
規格JWWA適合品
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法20
寸法L(mm)70
寸法H(mm)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状チーズ
寸法13
配管を分岐する際に使用するチーズです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状チーズ
寸法13
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状チーズ
寸法13
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR
形状チーズ
寸法13
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ
材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
材質青銅製
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
オネジチーズ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
メッキ白上メッキ
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ