小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
高さ(mm)120
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
質量(g)140
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番257-2155
材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)40
色黒
容量(mL)50、250兼用
奥行(mm)115
容器(mL)適合:50・250
危険物の類別非危険物
塗布量0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28
松吉医科器械コード23-5651-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235
食器洗浄機○
コーティングチューブに取付けてお使いください。
残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
1パック(3本)
¥749
税込¥824
当日出荷
ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68
全高(mm)35
質量(g/パック)30
トラスコ品番423-9458
材質ポリプロピレン
質量(g)30
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-20
危険物の類別非危険物
1箱(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質ステンレス
50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器50mL・250mL
塗布量0.005~0.04ml
質量(g)125
トラスコ品番293-0692
駆動方式手動
塗布パターン点塗布/滴下塗布
使用粘度範囲低・中
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法
セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)110
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番364-6254
材質樹脂製
質量(g)240
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード