平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途おねじ検査
等級メートルネジ2級
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
トラスコ品番207-7255
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
質量(g)20
ピッチ(mm)0.4
呼び寸法(mm)M2
アズワン品番64-8735-81
ゲージリングゲージ 通り
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
規格従来JIS管用テーパーねじ
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.25●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160759
アズワン品番67-4828-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●重量:79g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160758
アズワン品番67-4827-99
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754
アズワン品番67-4827-95
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。
旧JIS規格
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
仕様●重量:20g●呼び寸法:M5-0.5●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160757
アズワン品番67-4827-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
おねじ検査用。端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165564
アズワン品番67-4841-36
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165550
アズワン品番67-4841-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
熱処理過程では超セブゼロ(-207℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:工作用止まり●コード番号:119-0165546
アズワン品番67-4841-18
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165480
アズワン品番67-4840-55
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165371
アズワン品番67-4839-63
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165347
アズワン品番67-4839-39
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
従来JIS方式JISB0205(旧規格)・0207(旧規格)
直径(Φmm)【ねじ】24
種類通り
ピッチ(mm)1.5
等級2級
アズワン品番64-4300-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
規格従来JIS管用平行ねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ