253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用 ねじ径M10 材質ステンレス 種類ねじ付き座金 トラスコ品番837-9189 質量(g)5 寸法A(mm)22 寸法T(mm)2
1個
63 税込69
当日出荷

ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用 トラスコ品番837-9190 質量(g)4 種類ねじ付き座金 寸法A(mm)22 寸法T(mm)2
1個
特価
51 税込56
当日出荷

ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用 材質ステンレス 種類ねじ付き座金
1個
55 税込61
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用 ねじ径M8 材質ステンレス 種類ねじ付き座金 トラスコ品番837-9195 質量(g)5 寸法A(mm)22 寸法T(mm)2
1個
63 税込69
当日出荷

水本機械製作所ステンレス ねじ付き座金 捻子径Mー6
エコ商品
材質ステンレス 種類ねじ付き座金 トラスコ品番837-9194 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
4日以内出荷

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(160個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。 包装JAN付袋入り
1袋(5個)ほか
349 税込384
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=2(SW組込) 種別2バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(220個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(115個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用 質量(g)22 種類化粧座金 寸法L(mm)36 寸法d(mm)6.8 寸法W(mm)3
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部径(Φmm)11
1袋(20本)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
1袋(43本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた25mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×35mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
339 税込373
6日以内出荷

M4のバインドネジに緩み防止加工を施したセレートナットと高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」ワッシャーを組み合わせた38mm用ファン用ネジセットです。
セット内容バインドネジM4×50mm4個、セレートナット 4個、ポロンワッシャー 4個
1個
339 税込373
6日以内出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)5 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1800個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有 セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック タイプデスク取付 耐荷重(kg)9 容量範囲(kg)対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85 軸数5軸 液晶モニター1台 アズワン品番65-0533-94 対応インチサイズ17~32 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ゼロクロームSW 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(2000個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベワッシャーヘッド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8
1箱(1200個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14 マグネットつき 材質スチール 付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)