カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)25
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
材質SUS304
全長(mm)78
使用荷重(kg)25
開口寸法(mm)28
ねじサイズM8
線径(mm)7.0
リング径(Φmm)36
1個(1本)
¥855
税込¥941
翌日出荷
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途観葉植物の吊下げに最適。
寸法(mm)92×39
耐荷重(kg)13
口幅(mm)14.2
入数(個)2
線径(mm)6.3
1個(2個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×25
耐荷重(kg)2.5
1パック(4個)
¥320
税込¥352
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.5×38
耐荷重(kg)4.0
1パック(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×32
耐荷重(kg)3.5
1パック(4個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×1000
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)102
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-11
1本
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×250
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)27
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-32
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ6×250
サイズW:38、S:25、A:25
質量(g)69
口幅(mm)25
アズワン品番64-7904-14
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ4×500
サイズW:21、S:15、A:25
質量(g)52
口幅(mm)15
アズワン品番64-7904-09
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。
トラスコ品番363-0879
材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃長(mm)105
刃厚(mm)0.5
適合替刃HK-5H
1丁
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ5.0×32
耐荷重(kg)3.5
1パック(4個)
¥370
税込¥407
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ