41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17 付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200~220 適合ねじ首下長(mm)19まで 入力電源(V)DC12~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター 質量(kg)約3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)18まで ねじ容量(cc)150
1本
56,980 税込62,678
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 質量(kg)約2.92(レール含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145 適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0 外部出力標準化(信号線) 使用電源ACアダプター 入力電流(mA)500 回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路 適合ねじ首下長(mm)20まで ねじ容量(cc)80
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz) 電流(mA)500 出力電圧(V)12 質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136 回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc)150 仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 タワータイプ
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル 供給方式ネジ供給量可変式 容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M1.0~M5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時) 質量(kg)約3.1
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VSF-5 スクリューフィーダー ベッセル 動画あり
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0~40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
センサーネジ供給/側光距離可変式 電源(V)AC100 入力電源(V)DC12 入力電流(mA)500 付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー 供給方式ネジ供給量可変式 容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数) 使用電源ACアダプター 適応ねじ径M2.0~M5.0 質量(kg)約2.9
1台
79,980 税込87,978
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NJR2320 クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー) 動画あり
OHTAKE(旧クイッチャー)クイッチャー、レール付
約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター 付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139 首下長(mm)最長18まで 適合ねじ径(Φmm)2 ねじ容量(cc)約150
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷

OHTAKE(旧クイッチャー)ねじ蔵 フロアタイプ FM用
付属品取扱説明書・ACアダプター・調整用ドライバー 適合【ネジ供給機】FM用 電源(V)AC100 適合ねじM2.0~M6.0、首下長さ:最長15mmまで 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×191×188 ねじ容量(cc)約800
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷


形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。 付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶 材質アルミ、鋼材 電源(V)100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 電源コード(m)2.7
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 質量(g)72.5 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線) 適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.7mm外径 = 21mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 80mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 用の低電圧リリースで、最大 3VA25 回路ブレーカに対応します。周波数 50 → 60 Hz で 110 V ac の制御供給電圧を備えています。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 、3VA20 → 3VA25●範囲:Sentron アズワン品番65-7288-77
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384 アズワン品番65-8061-92
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 24 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 15mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 6.3mm外径 = 13mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m曲げ半径 = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro エアホース TPV RS Pro では、圧縮空気で使用するための TPV とも呼ばれる熱可塑性加硫これらのエアホースは、 RS Pro によって設計され、原子力発電所や塗装ブースなどの最も過酷な環境など、さまざまな環境に最適です。TVP 製で、強度と耐久性を維持しながら軽量かつ柔軟性に優れています。ホースは TPV 製で、高性能エラストマ製なので、優れた製造柔軟性、容易な処理性、耐久性が得られ、寿命に渡って高い性能を発揮します。 特長と利点 柔軟、軽量で Durable です 滑らかな内面でフローが改善され、信頼性の高いエアフローを維持 TPV 製で、ゴムとは異なり完全にリサイクル可能です これは環境に優しいオプションです チューブの帯電防止内側層により、使用時の安全性が確保されます 危険な環境 化学薬品に対する優れた耐性 外側の層は、に対する耐性を備えた保護ケースです オイル及びグリース 汚染除去耐性 このホースは、優れた安定性と優れた柔軟性を維持します つまり、非常に使いやすくなっています 動作温度範囲: -20 +80 C (ショートの場合は 110 C 期間 電気導通を維持するには、金属製コネクタを使用します プラグ付き継手、クイックリリースカップリング、バーブ又は鋸歯付きコネクタ、バンド、ワームドライブねじ、バタフライクランプとの使用に最適です 用途 エアホースは、ガスシリンダー、エアコンプレッサ、その他のエア工具など、ある装置から空気やガスを供給するチューブです。Durable で信頼性の高いエアホースは、一定のエアフローと圧力を維持するために不可欠です。このようなホースは、 TPV 、ゴム、 PVC 、ナイロンなど、さまざまな種類の材料で作られています。適切な継手を使用すると、これらのエアチューブをフットポンプやバーベキューなどの一般的な家庭用品に取り付けることができますが、次のようなさまざまな産業でも一般的に使用されます スプレー塗料ブース 個別保護装置への圧縮空気供給 石油化学産業 原子力発電所 このエアホースには GET やたら、さまざまなバリエーションがありますか? はい。RS Pro では、内径及び外径、重量 メータを各種取り揃えています。各種オプションの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 17mm材質 = TPEホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = EN14594動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 黒色, 青色長さ = 25m補強 = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷



仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200許容差 = ±20%IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492&#x27;) 280-492/及び< 280-515&#x27;) 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定 種別農用トラクタ後部3点リンク 全長(mm)1727(1182) 全幅(mm)1029 全高(mm)1342 本体質量(kg)322
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷