19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)ネジ切り・穴グリバイトセット
エコ商品
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 孔ねじ切
エコ商品
JIS規格52型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 外ねじ切
エコ商品
JIS規格51型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ SNR/L
エコ商品
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ SNR/L-2/3
エコ商品
ST形ミニバイト 内径ねじ切り スクリューオン・クランプオン兼用
勝手 クランプシステムスクリューオン式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/L
エコ商品
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
エコ商品
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

タンガロイソリッドバー TBI R
エコ商品
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手R 寸法LF(mm)30.00 寸法LH(mm)14.0 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内径ねじ切りバイトです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじ
エコ商品
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L
エコ商品
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWX(mm)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)12 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール タイプ黒仕上げ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール タイプ白仕上げ 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(400本)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷