32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊先端形状が新たなネジ溝を作ります。 特殊先端形状でなめてしまったネジを回せます。 なめたネジも新しいネジも両方に使えます。 なめたネジは、ハンマーで叩き、新たな溝を作りだして回します。 ハンドルは、握りやすいボール型です。
材質(グリップ)PP+TPE 種類グリップドライバー ハンドル径(Φmm)42 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

ネジ外しインパクトドライバー SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめた精密ネジはずし ANEX 動画あり
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具 全長(mm)154 軸長(mm)65 ハンドル径(Φmm)20 ハンドル長さ(mm)78 質量(g)53 適合+0ネジ用(M1~2.6)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。 先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。 先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。 錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります) 特殊な形状をした小ねじの緩め。 種類ねじプライヤ 全長(mm)175 質量(g)160 適合ねじM2~M6 トラスコ品番395-7918
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く 適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー セット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10) 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 質量(g/本)18 入数3本入 適応ねじ径M3~M10用
1パック(3本)
899 税込989
当日出荷


ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ ミゾのつぶれ予防 サビついたネジのはずし 成分水性ネジはずし材 アズワン品番6-8195-01
1本(15g)
499 税込549
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1×80mm・No.2×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く 適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)65×6.35×6.35 質量(g)18
1本
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類セット品 セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C) トラスコ品番449-9824 質量(g)530
1セット(5点組)
7,798 税込8,578
当日出荷

ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。 ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類ねじプライヤ 適合ねじなべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先は2つの山型形状でトルク伝達に優れています。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
779 税込857
当日出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0 アズワン品番68-0850-24
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ワニドラJrのハンギングセットです。 なめたねじも新しいねじも両方回すことができます。 狭い箇所に使える貫通スタービーです。 叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。 スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。 ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。 スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。 狭い箇所のなめてしまったねじを外す際に。
仕様●ボルスター部対辺(mm):10●セット内容:+1X23(2本), +2X23(2本), +3X23(2本), -6X23(2本)●セット内容(本):8●マグネット付●材質/仕上:刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2359 アズワン品番67-7215-53
1セット(8本)
5,198 税込5,718
8日以内出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
1セット
2,920 税込3,212
翌日出荷

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能ショートタイプ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷