ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質炭素工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピッチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
ねじ山に当てるだけで簡単にピッチを測定できます。
一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用
材質冷間圧延鋼
寸法(mm)70×15
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)
ねじ山角度(°)60
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28)
適合車種ミリサイズの自動車ネジ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
16日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アナログだから、簡単、早い、使いやすい
ハンドルを回して数字を合わせるだけ
コンパクト、軽量、シンプルな構造
ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。
卓上型でネットや冊子で引くより早い。
図面の横に置いて確認作業が可能。
完全密封プラスチックケースで汚れに強い。
手のひらサイズ。
シンプルな機構で壊れない。
スムーズハンドルで回しやすい。
作業小物好きに男子に。
用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで
オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に
寸法(mm)30×60×110
質量(g)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
メートルネジとインチネジの両方に使用できます。
用途ネジ山の間隔を測定するゲージ
トラスコ品番253-7942
全長(mm)65
ねじメートル:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27、28
ねじ径(inch)12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:2●山数:11●コード番号:119-0170424
アズワン品番67-4845-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:11●コード番号:119-0170422
アズワン品番67-4845-11
1個
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
ゲージプラグゲージ
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/2●山数:11●コード番号:119-0170423
アズワン品番67-4845-12
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用
適合メートルねじ(JIS2級)
種別リングゲージ工作用
仕様●ネジ径:8●山数(ピッチ):36●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番65-4240-41
1本
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)
厚さ(mm)0.8
硬さ660HV以上
許容差(μm)±1.0
相互差(μm)0.5
表面粗さRz0.4
直径不同(μm)0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ