強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。
●パーツ・ツールの吸着管理に。
吸着力(N)10
トラスコ品番287-0711
材質SUS430
質量(g)330
寸法(Φmm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
底面にマグネットが入ったシリコントレー。
鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。
シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。
部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。
収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状角型
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
色シルバー
全長(mm)43
質量(g)18
材質(本体)アルミニウム
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2
材質(本体)樹脂(PA)
材質(受金具)スチール
全長(mm)62
質量(g)28
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本
材質PP・鉄・ユニクロメッキ
色茶
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器
材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50
吸着力(N)35
質量(g)23
材質(本体)ABS樹脂
材質(受金具)スチール
推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ