合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
こんなお得な商品も!
キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
ねじ式のかん合する蓋ですので、力を入れずに簡単に開閉ができます。臭いや汁漏れしないので安心して保存ができます。
商品タイプ蓋
材質ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)60
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)17.4
寸法30
呼び径30
ねじサイズG1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
仕様ネジ式
材質PP
外寸(mm)Φ578×59
内寸(mm)Φ562×36
材質SUS304
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)
材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)GL-45
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-8210-11
口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプVU-100特(107×114)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレスSUS304
容量(mL)80
寸法外径×高さ:57Φ×55mm
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
丸底、サポートベース付きです。
材質PS、PE(キャップ)
仕様未滅菌
仕様キャップ:PP製
仕様キャップ:PP製
材質ポリプロピレン(PP)
仕様●スクリューキャップ材質:PP
仕様キャップ:ETFE製
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1箱(100個)
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)0.5
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)1.5
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)2.0
タイプ自立型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)2.0
タイプコニカル型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.5mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。
電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。
再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。
ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
容量(mL)1.5
タイプコニカル型
材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
オートクレーブの可否不可
OリングO-リングレス
仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ