1,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。 材質ステンレス鋼SUS304 スケジュールS/80 関連資料(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10枚)
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車 型式420A自在車 取付方式ネジ込み式 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ネジ込みダボ
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
材質鉄・ニッケルメッキ
1セット(4個)
479 税込527
当日出荷

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションネジ込みT字足
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具 材質ユニクロメッキ 寸法d(mm)4.5 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法P(mm)53 板厚t(mm)2
1個
149 税込164
当日出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。 付属品アンカープラグ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ 材質(アンカープラグ)亜鉛合金
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 軸径(Φmm)6 形状自在車 リム幅(mm)25 ストッパーなし 軸長L(mm)35 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)