材質SCS13A
形状エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
材質SCS13A
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
形状ストリートエルボ
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストリートエルボ
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
材質SCS13A
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類R×Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
材質SCS13A
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類Rc
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
形状エルボ
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ45°
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違い六角ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状外ネジエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
材質ステンレス鋼
形状エルボ45°
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
呼び径(B)2
材質ステンレス鋼
形状エルボ90°
寸法L(mm)60.1
接続PT(管用テーパネジ)
呼び径(A)50
寸法B(Φmm)77
管厚S80
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ