カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • サイマコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(5)
  • M5(7)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 13.0(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
(4)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(3)
  • 0.5(60)
  • 0.52(48山)(1)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(32)
  • 0.7(36山)(4,741)
  • 0.75(56)
  • 0.9(28山)(2)
  • 1(4)
  • 1.25(3)
  • 1.4(5)
  • 1.41(18山)(424)
  • 1.5(2)
  • 1.58(16山)(337)
  • 06(1)
  • 08(1)
  • 112(4)
  • その他(8)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • クロメート(1)
  • ブラック(2)
  • 黒染め(2)
3価ユニクロ・クロメート・ブラック・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
  • T10(1)
No.2・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジm4」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
260税込286
1個
予約販売
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(6本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント トラス 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
4,998税込5,498
1箱(500本)
当日出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントミニジャックトラス寸法L(mm)13.0寸法H(mm)1.6寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(500本)
当日出荷
表面処理三価ユニクロ種別クロムフリーサイズ4×13寸法L(mm)13.0寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0頭部形状ナベ寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌日出荷
材質ステンレス規格1種(旧JIS)ねじの種類ナット
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(200個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
6,180税込6,798
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ネジ m4特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら