ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)4.24
使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様ねじ取付け方式
付属品スペーサー3枚
適合50mm角支柱
トラスコ品番768-5238
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)1.95
耐荷重(kg)300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番856-2903
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
幅(mm)325
質量(kg)1
高さ(mm)77
奥行(mm)28
耐荷重(kg)安全:300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネステナー連結ベルト
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)(最大)287
間口(mm)450
奥行(mm)50
質量(g)55
トラスコ品番416-9581
材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
トラスコ品番416-9590
材質鉄板、コイルバネ
高さ(mm)72
質量(g)720
奥行(mm)50
間口(mm)117
引張荷重(daN)(最大)1444
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場
仕様スペーサー3枚付
トラスコ品番818-8806
材質スチール
幅(mm)70
全長(mm)160
高さ(mm)46
質量(g)750
間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
1個
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
色赤
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール
色ライトグリーン
表面処理強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)1000
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)70
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1550
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・奥行(mm)1350
逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場
材質スチール
幅(mm)50
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質スチール
色レッド
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様正ネス用
トラスコ品番447-3264
寸法(縦×横)(mm)50×84.5
引張荷重(daN)最大1300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)450
幅(mm)50
引張荷重(daN)300
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)31
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7470
セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)133.7
材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)2.9
質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)109.4
アズワン品番64-8773-85
本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。
片手で工具の取り出し、収納ができます。
内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。
プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。
上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。
上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。
最大使用荷重:5kg
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25
対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。INVERNESSインバネスシリーズ
品名・タイプショットグラス
"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
色#ブラック
材質(ソール)フェルトスパイク
"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
色#ブラック
材質(ソール)フェルト
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
関連キーワード