21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊的なニオイでネズミを寄せ付けません。植物から抽出した天然成分を使用しているため、安全に使用していただけます。タブレット状の速効性忌避剤と、中央のスティック状の持続性忌避剤の2種類の忌避効果によって、ニオイを発散・持続させます。水や湿気に強く、軒下などの半屋外空間でも使用可能です
対象動物ネズミ 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×60×93 有効期間約60日 適合床面積約6畳~8畳 アズワン品番65-1227-08
1個(200g)
849 税込934
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ハーブの香りを使用したネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約1ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 有効成分天然ハッカ油
1個(10袋)
959 税込1,055
当日出荷

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別スプレー トラスコ品番818-5057 容量420mL シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66 使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。 有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ) 使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口 アズワン品番64-1139-87 対象動物ネズミ
1個(420mL)
1,190 税込1,309
当日出荷

壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 15種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果。
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
1本(500mL)ほか
2,090 税込2,299
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。 たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。 食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。 ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。 容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。 成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分 トラスコ品番828-5234 セット内容30g×8トレー 種別殺鼠剤 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48 使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。 有効成分ワルファリン0.05%(w/w) 使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所 アズワン品番64-1140-07 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
699 税込769
当日出荷

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。 対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ 材質(本体)不織布(PET) 主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
1パック(6シート)
859 税込945
当日出荷

田畑、果樹園、ビニールハウスなどの農耕地で使える速効性の野ネズミ駆除剤。広い面積でも使いやすいボトルタイプ。
対象動物ネズミ 成分リン化亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 農林水産省登録第(号)8971 毒劇区分普通物
1本(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでネズミを忌避。 効果は約1ヶ月。 雨にも強く、ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単。 有効範囲約50cm。
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック アズワン品番65-1226-91
1本(200g)
1,090 税込1,199
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水台紙シリーズのハウス型で、屋外で使用でき、捕まったネズミを直接、目や手に触れることなく処理が可能です。
対象動物ネズミ 成分ポリブテン 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×117
1箱(2枚)
659 税込725
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g)約236 センサーパッシブ赤外線センサー 使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番65-2352-33 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。 種別忌避剤 使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115 有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
1個(400g)
1,290 税込1,419
当日出荷

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除 種別分包タイプ 成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分 トラスコ品番828-5230 容量6包 区分防除用医薬部外品 タイプ分包タイプ シリーズデスモアプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38 使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置 使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰などネズミが生息する場所 アズワン品番64-1139-53 対象動物ネズミ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(6包)
1,690 税込1,859
当日出荷

ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。 仕様効果持続期間:約1ヶ月 成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類 内容量(g)50 使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。 使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください) 使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

恐怖成分で本能を刺激!ネズミを追い出し、定着防止。本能を刺激する恐怖成分で家に潜むネズミを強力に追い出し、最長2.5ヵ月定着を防止します。ネズミが天敵に対して感じる〈恐怖〉を利用した有効成分で、ネズミを強力に追い出します。(人に恐怖を与える成分ではありません。)。ニオイ慣れしにくい!ネズミの生存本能に作用する成分のためニオイ慣れしにくく、長期間効果が続きます。さらにメントールとペッパーオイルの2つの刺激成分をプラスしました。最長2.5ヵ月定着防止!(ふたを上げた状態。季節や使用環境により変動します。)。日本初の有効成分[2-アセチルチオフェン]使用。(家庭用ネズミ忌避剤において)。あちこち置いて徹底対策できる2個パック。
対象ネズミ
1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別忌避剤 成分テルペン精油 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×8包)
429 税込472
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別忌避剤 成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番818-5056 セット内容本品、水袋 容量10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87 使用の目安8畳に1個 使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番64-1140-02 対象動物ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷