オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910
長さ(m)3
網目(mm)10
寸法(mm)0.85(線型)
種別侵入防止
1本
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910
長さ(m)30
網目(mm)10
寸法(mm)0.85(線型)
種別侵入防止
1本
¥29,900
税込¥32,890
3日以内出荷
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る
対象動物ソブネズミ、クマネズミ
仕様後扉開閉式
付属品保護カバー、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)1.6
線径(Φmm)1.6
作動方式シーソータイプ
金網ピッチ(mm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様平織
タイプロール
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000
厚さ(mm)1
材質アルミ
種別侵入防止
1枚
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番754-2747
質量(kg)3.2
線径(Φmm)0.4
番手27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避
種別侵入防止
材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒
色ライトグレー
タイプハードタイプ(ストレート)
ブラシ直径(Φmm)50
太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
関連キーワード