1,029件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速&高耐久 用紙対応力 使いやすさ 高画質 使いやすいフロント手差し ネットワーク&セキュリティー 充実のスマートデバイス連携 サステナビリティ
種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーRICOH エコマーク認定番号19 142 035
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種メーカーRICOH 適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200 タイプトナーカートリッジC310
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる! 付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付き タイプタテ型 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合 材質(表紙)PPフィルム貼り
1冊
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 定期注文
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 白色度(%)約93 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途USB2.0(マイクロBタイプ)の端子を持つスマートフォンなどの機器とUSB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとを接続するためのケーブルです。 ブラック
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用 仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm) ホワイト サイズA4 枚数500枚×5冊 白色度(%)約80 紙質中性紙 紙厚(mm)0.089 坪量(g/m2)約64 紙厚(μm)89 印刷方式両面 適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C021528
1箱(500枚×5冊)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RICOH(リコー)ソフトケース
プロテクト効果の高い丈夫な高級本革ケース。マグネット付きの上蓋で速写性を高めます。ベルト通し付き。
材質本革 対応機種RICOH GR III、RICOH GR IIIx アズワン品番65-1693-83
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応 白色度(%)約91 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)約64 紙厚(μm)90 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
1箱(500枚×5冊)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン使いが目を引く、清潔感漂うホワイトコート。
仕様内ポケット、袖口ネット 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 機能耐久防汚加工、制電素材 素材制電交織タッサー
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポップアップ式の排水口に対応 ポップアップを上げたままでも使用可能 排水栓にかぶせるように設置 シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし 排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼 アズワン品番64-8638-72
1個
519 税込571
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場用デジタルカメラ。過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能。暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影。工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影。片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用。タフ性能。レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応。エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能。レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップ。たすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン。大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム。28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズ。さらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS。薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー。大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター。3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用。電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタン。ADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード。国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録。現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録。動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライト。レンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化。工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能。GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減。カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能。UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など 質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く) 電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売) 感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600) レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T) 有効画素数約2000万画素 機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影 記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカード ズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率) フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において) 防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠 電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用) 動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル 液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップ フォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時) 露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ) 手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+) 連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット 撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字) Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠 シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用) インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) 記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280 検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート) GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
1台
127,980 税込140,778
当日出荷

ネットワークポートを2つに増設するためのインターフェースボード
仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

共有利用に適したA4ネットワーク対応スキャナー
仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4230-43
1台
229,800 税込252,780
13日以内出荷

RICOH(リコー)GMW571 fi-7300NX
エコ商品
業務システムへの組み込みに最適なA4ネットワーク対応スキャナー
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 155 051
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)。共用内蔵型
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4492-06
1台
35,980 税込39,578
13日以内出荷

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ100
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

引出しのちょっとしたすき間に収納できるコンパクトサイズ。 おろし板を裏向ければ安全に保管できます。大根をおろしながら水切りできる。ネットは細かい網目構造だから、水分をほどよく残した大根おろしが作れます。鋭い三角刃が前後の目が重ならないようにランダムに配列。食材に刃がまんべんなくあたるので、軽い力で素早くすりおろせます。本体底には滑り止めのシリコンゴムが付いているので、すりおろす時も安心感があります。
材質(本体・水切り枠)ポリプロピレン、(ネット部)ポリエチレン、(おろし板)スチロール樹脂、(滑り止め)シリコンゴム 質量(g)152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×168×53
1個
789 税込868
当日出荷

採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質ナイロン(網)、木(柄) 長さ(mm)930(木柄) 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25 寸法(Φ×mm)200×340(網)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーRICOH 適合機種IPSiO SG 2010L/IPSiO SG 2100/IPSiO SG 3100/IPSiO SG 3100SF/IPSiO SG 7100/SG 2200/SG 3100KE/SG 3120B SF/SG 3120SF/SG 3200/SG 7200 種別互換品 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインはよりおしゃれに、衛生機能はより専門的に進化した調理コート。 七分袖の男女兼用調理コート。 体毛の落下を防止する袖口ネット付き。 左袖にペン差しポケット。 動きやすさをサポートする背面プリーツ。 破損しにくいスナップ・ファスナーで破損による異物落下を防止。 襟裏に濃色を配色することで襟裏汚れの目立ちをカバー。
1枚
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

おもてなしの心が伝わるように、潔さと清潔感を湛えていたい。
仕様内ポケット付、裾スリット入り 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 機能耐久防汚加工、制電素材 素材制電交織タッサー
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

襟元やボタン使いが印象的な調理コートは、本場を思わせる装い。
仕様胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 機能耐久防汚加工、制電素材 素材制電交織タッサー
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和ハーモネットヘッドホンクリップ
強力マグネットでイヤホンコードのからまりを解消! オーバーヘッド型ヘッドホンをモチーフにしたシリコン製のマグネットクリップです。 強力マグネット付きでコードを束ねて簡単にまとめることができ、スチール家具にもピタッと取り付けられます。 またシャツにコードをクリップすることもできてまとわりつきを防いでくれます。 7色の豊富なカラーラインナップ(各2個入)でスマホライフをおしゃれに演出します。
1パック(2個)
759 税込835
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鮮やかな手さばきが映える、シックなモノトーンスタイル。
仕様胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り 混率(%)ポリエステル85%、綿15% 機能耐久防汚加工、制電素材 素材制電交織タッサー
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>。結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き
用途Lightning端子搭載機器の充電およびデータ転送を行うためのケーブルです。2.4Aの急速充電に対応しています。 ブラック 取得規格MFi認証
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクストリーム ネットワークスWS-EIO-02 Silicone Rubber Kit
シリコーンラバーキット。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

エクストリーム ネットワークス120GB SSD Module for 5720
シリコンディスクモジュール。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ハンドル内に適度な硬さのシリコンラバーコードを内蔵し、ベルトループ等に取付けたまま伸ばせ、魚を取り込み可能。※シリコンラバーコードを無理に引き伸ばすと、破損しますので、くれぐれも最大伸長内でご使用ください。カーボンハンドルをネットに装着する際に、ネジを締め込むことでネットの角度を設定できます。※ハンドルを取付ける際、ラバーパッキンが変形するほどネジを締め込み過ぎると、ハンドルが破損する恐れがありますので、締め過ぎにご注意ください。
ねじ規格W1/2 コード長さ(cm)(最大伸長)約40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g)250 定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m)1 光源高輝度白色 COB LED JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブルmicroUSB-USB-A 充電池タイプリチウム電池(専用) 明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45 連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 定期注文
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 白色度(%)約87 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) PEFC認証認証 PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
1冊(500枚)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポインター、透明見出し、ふせんの3つのポスト・イット(R)製品をセットにしました。手帳やカバンに常備すれば、いろいろな場面で便利に使えます。
寸法(縦×横)(mm)(ポインター)44×12、(透明見出)44×10、(ふせん)75×25 セット内容ポインター(20枚×3色)、透明見出し(20枚×2色)、ふせん(20枚×1色) 仕様通常粘着 材質基材/紙、ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)、ディスペンサー/再生PET シリーズPost-it 粘着剤アクリル系 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PET使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用ポインター、(透明見出し)GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合
1セット
359 税込395
当日出荷

低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
709 税込780
当日出荷