極めて軽量、網目(交点)がほつれないので取り扱いも容易。
・ほつれないので、設置場所に合わせて自在にカット、細かい隙間もしっかり対策。
・網目が小さいので、スズメほか小さい鳥の対策にも効果的。
用途目立たず軽量 取り付け場所を選ばない 屋根 軒下 工場 倉庫 車庫 菜園 住宅 スズメ ツバメ ハト ヒヨドリ カラス対策 カットしてもほつれない。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
直接巻きつけるもしくは上からかぶせてブルーベリーの実を鳥から優しく守ります。
1巻(3m)
¥769
税込¥846
当日出荷
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
約12x8mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×50
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。
仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)。カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。
用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)
材質ポリエチレン
色イエロー/ブラック
糸径(Φmm)1
網目(mm)4
こんなお得な商品も!

ネット 鳥よけ用 グリーン
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別ラッセル編
線径(Φmm)約1.5
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)約4
色グリーン
長さ(m)50
幅(m)2
エスコ品番EA952AD-102
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
色ブラック
長さ(m)50
幅(m)2
エスコ品番EA952AD-104
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロームメッキ)
12mm目の小動物よけネット。1m置きに吊りカン(取付け用リング)が付いています。
用途●手軽に使える簡易フェンスネット。大人なら跨いで通れる高さです。
●住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
●軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけに。
●排水溝や水路、グレーチングのゴミよけなどにもお使いいただけます。
仕様吊り金具取付済み(1m間隔)
種別ラッセル編
目合12mm(線径1.4mm)。
用途バーベキュー用網。
材質鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)300×450
質量(g)420
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
ネットとワイヤなどを連結するための金具です。幅広い用途で使用されています
用途連結金具
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル
種別固定配線用
色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒
特性インピーダンス(Ω)120±12
RoHS指令(10物質対応)対応
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)2×100
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
上下S型フック付で取付け簡単です。
用途小動物等の侵入防止用ネット。
仕様周囲ロープ入り
付属品S型フック
小動物の侵入を防止します。ヘビも通れない細かい網目で、小動物の侵入を防ぎます。落ち着いたグレーを採用しておりますので、コンクリートの多い場所でも目立たないです。
用途家、畑、公共施設などへの小動物の侵入防止用。
仕様長さ方向両側ロープ入
材質ポリエチレン
色グレー
寸法(m)1×10
目合い(mm)12×8角目
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル
適合固定部
長さ(m)100
材質(シース)耐油・難燃PVC
材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
シース色グレー
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)
条長(m)100
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ