AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-76
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg)1.5
ポート数16
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38
保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-07
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
定格入力電圧(V)AC100~AC242
出力信号±24 V、500mA
配線方式2線無極性配線方式
伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式
伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm
寸法MSA準拠による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~55
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートLCコネクタ(100BASE-BX)
伝送距離15km
許容損失(dB)17
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-41
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-89
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A
機能親局モード、子局モード
使用周囲温度(℃)-20~60
設置方式DINレールマウント、ウォールマウント
インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧8~35VDC
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)4以下
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.5
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。色は無塗装(グレー)で、ユーザー自身がお好きな色に塗装することが出来ます。取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質PC+ABS
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×173×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
13日以内出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g)710
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×124×38
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-15
通信速度10Mbps/100Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ型終端抵抗です。
幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット(形DCN4-TR4)に装着します。
適合規格CSA、cULus
1パック(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。全48ポート中24ポートがPoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~24番ポート)で380Wを給電。製品にラックマウントキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット
ポート数48
アズワン品番64-3968-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)。12U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重57kg。40cm間隔の取り付け穴で壁に固定が可能。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適。冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック
用途最大奥行き35cmの装置を壁面に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用。SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現
幅(cm)49.9
色ブラック
耐荷重(kg)56.7
長さ(cm)35
高さ(cm)54.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加。極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供。すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色ブラック
耐荷重(kg)113.1
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから50.8cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
長さ(mm)655
高さ(mm)640
質量(kg)37.4
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)最大:500
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応、フロントドア:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア、サイドパネル:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル、背面ドア:セキュリティ キーロック
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、50-12-24ケージナット、50-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書、
材質スチールメッシュ
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)610
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)610
色ブラック
長さ(mm)550
高さ(mm)640
質量(kg)28.9
保証期間5年
深さ(mm)取り付け:60~400
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール
内寸幅(mm)595
内寸奥行(mm)545
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
2ポスト12U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重90kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色ブラック
材質スチール
厚さ(mm)1
質量(kg)6.2
高さ(mm)44
奥行(mm)700
間口(mm)483
耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150
準拠規格EIA RS310-D
調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974
保証期間ライフタイム
取付け方法正面および背面
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ユニバーサルフィット:各種19 インチサーバーラックまたはキャビネットに対応する放熱スリット付き1Uサーバーラック棚板。EIA-310 準拠、取り付け奥行40cm。各種データ機器、IT/ネットワーク機器、ラックマウント非対応装置の収納。優れた通気性:サーバーの動作熱を逃し、安定したエアフローを促進する放熱スリット付きカンチレバー棚板。頑丈設計:厚さ2mm(14ゲージ)のSPCC冷延スチールを使用した業務用フロントマウント型キャビネットシェルフ。耐久性が高く、さまざまな環境で長期に渡って使用が可能(耐荷重20kg)。優れた機能性:2ポスト、および4ポストラックに適合する設計。奥行き:40cm。ツールやアクセサリー類、ラックマウント非対応機器の収納に最適なスチールシェルフ。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品M6ねじ(8個)、M6ケージナット(8個)、M6プラスチックワッシャー(8個)、クイックスタートガイド
質量(kg)3.1
色ブラック
耐荷重(kg)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483x400x43
準拠規格EIA/ECA-310-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数1U
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)371
質量(kg)17.6
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)380
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書
材質スチールメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)600
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
19インチラック対応: 奥行き70cmの放熱スリ495m~974mm幅で奥行き調整可能。優れた通気性: サーバーの熱を効果的に放散するための一貫したエアフローを実現。パソコンやAV装置のオーバーヒートを防止するデータセンターラック用棚板。耐久性の高いデザイン:SPCC冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用棚板。耐荷重:80kg。優れた機能性:奥行き70cm、取り付け奥行き495mm ~ 974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに対応。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途19インチ型サーバラック/キャビネットに対応。ミッションクリティカルなハードウェアの収納スペースを追加
幅(cm)44.5
色ブラック
高さ(mm)40
耐荷重(kg)80
長さ(cm)70
取付奥行(mm)495~965
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)600
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)511
質量(kg)17.69
保証期間5年
深さ(mm)最大取り付け:370
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ
内寸幅(mm)594
内高(mm)511
内寸奥行(mm)433
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、
ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。
CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる
HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~80(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
¥10,090
税込¥11,099
翌日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX
アズワン品番65-0335-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ
アズワン品番65-7326-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10
アズワン品番65-0335-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置
色ブラック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)
コネクタUSB/RJ-45(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
種類送信機(ダブルアクション)
保証期間18ヶ月
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500
ポート数5
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-40
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)1.5
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-42
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ