「ネットワーク機器 l3」の検索結果
大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なL3スイッチ。スタック機能を初搭載、大規模ネットワークの構築の際、ネットワークの障害対策を目的として、経路だけでない機器の冗長化の手段として機能します。より強固なセキュリティーが必要なネットワークに対応するため、インテリジェントL2スイッチ「SWX2300シリーズ」で採用したMACアドレス認証およびIEEE 802.1X認証に加え、新たにWeb認証に対応します。また、新たに認証機能の併用に対応し、1台のスイッチで複数の認証機能が使用可能です。
セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー
動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く)
付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジ
ライトL3スイッチ。2018年3月発売の「SWX3100-10G」のポート数バリエーション追加となる製品。お客様からのご要望に応え、GbE LANポートを増設し、幹線トラフィックの増加に対応する10Gbpsインターフェース(SFP+スロット)を搭載。
仕様●ラックマウントキット:ラックマント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:16384●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:あり●冷却ファン:あり、2基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:○●microSDスロット:1スロット(SDHC対応)●SFP+スロット数:2
色ブラック
ポート数16(1G/100M/10M)(※1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。)
電源AC100~240V
マグネットなし
オートネゴシエーション○
通信速度1000M
ポート1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B)
拡張スロット数2
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
シンプルL2スイッチ。
LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
色(本体)ブラック
マグネットマグネットシート同梱
通信速度10M/100M/1000M
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
適合規格VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
機能SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応
準拠規格IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
適合ケーブル10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上
メインメモリー(MB)128
セキュリティユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。
適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5
ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)
メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB
スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)
アズワン品番65-1891-62
プロトコルWAN:PPPoE
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、。各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、。拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、。拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、。省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート
付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。
切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。
LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。
未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です)
外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替
材質ABS樹脂
質量(g)約160
切替方式2:1又は1:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5
保存温度(℃)-20~60
インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません
動作温度0~60℃
動作湿度(%)0~95(結露なきこと)
アズワン品番64-0868-93
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。
DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。
本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。
全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチDGS-3630シリーズ本スイッチは、ユーザのニーズに合わせてMPLSバージョン(MI)、エンハンスドバージョン(EI)とスタンダードバージョン(SI)に分かれており、必要な機能に応じて機器のバージョンを選択することが可能です。
MIバージョン、EIバージョンはSIバージョンの全ての機能を搭載し、様々な機能を追加した高機能版となっております。
主にEIバージョンは「OSPF」「BGP」やL3マルチキャスト対応機能などを有し、MIバージョンは「IS-IS」や「MPLSL2/L3VPN」などのVPNサービスを提供します。
ギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルPoEスイッチ。
DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。
本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。
全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
シンプルL2 PoEスイッチ。
LANの見える化を末端まで、より使いやすくなったPoEスイッチ。
仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり
電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。
ポート数標準:8 最大:8
色(本体)ブラック
マグネットマグネットシート同梱
通信速度10M/100M/1000M
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。
接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。
放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応
スイッチ全ポートスイッチ機能有り
機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応
通信方式CSMA/CD、全二重/半二重
バッファメモリ512Kbytes
表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ
転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps
ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes
スイッチング方式ストア&フォワード
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
電源AC100~240V
色(本体)黒
マグネットなし
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。
マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。
ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。
IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。
ポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8
材質メタル
本体質量(g)550
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×102×31(本体のみ・突起部含まず)
最大消費電力(W)5.3
バッファメモリ2Mbits
環境【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)11.9
MACアドレス登録数8K(全ポート合計)
スイッチング方式ストア&フォワード方式
通信速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps
定格入力電流(mA)200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,327,000
税込¥1,459,700
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,136,000
税込¥1,249,600
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥998,800
税込¥1,098,680
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,079,000
税込¥1,186,900
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,105,000
税込¥1,215,500
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥913,000
税込¥1,004,300
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,136,000
税込¥1,249,600
9日以内出荷
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
1個
¥1,327,000
税込¥1,459,700
9日以内出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アドバンテックの産業用イーサネットソリューションは、L2/L3マネージド・アンマネージドスイッチ、PoE、10G、X-Ring Pro冗長性などの機能を備えています。
安全なデータ伝送、モニタリング、ネットワーク内デバイス制御を実現します。
【EKI-2000シリーズ】
・動作温度範囲:-10~60℃/-40~75℃
・高速イーサネット、gigabitイーサネット、PoE、PoE+、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・壁面、DINレール取付可能
※型番の中に、下記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれ下記の意味を示しています。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
厚さ(mm)95
取付け方法DINレール/Wall
検知方式Auto MDI/MDI-X対応
入力電源DC外部電源
保護逆極性・過電流保護
ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ
各種認証CE/FCC Class A
伝送速度10/100BASE
入力電源(V)DC12~48
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX
アズワン品番65-0335-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V
ケーブル長(m)約1.8
対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10
アズワン品番65-0335-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
質量(kg)1.7
適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5
インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
【英語パッケージ 法人限定】Omada SDNに統合:集中型クラウド管理やインテリジェントモニタリングに対応。 一元管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能。 5つのギガビットポート:高速な有線接続を提供最大4つのWANポート:ギガビットWANポート×1とギガビットWAN / LANポート×3で帯域幅の使用を最適化。 安全性の高いVPN:最大でLAN-to-LAN Ipsec×20・OpenVPN ×16・L2TP×16・PPTP VPN×16の接続に対応。 豊富なセキュリティ機能:高度なファイアウォールポリシー・DoS防御・IP/MAC/URLフィルタリング・その他セキュリティ機能がネットワークとデータを保護。 【5年保証】
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm)筺体:44~46
対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TX
アズワン品番64-3711-60
1式
特価
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ)WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現
仕様●同時接続ユーザー数:なし●適用回線:L2-VPN / IP-VPN / ADSL / FTTH/ LTE/3G/データコネクト●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):1000Mbps●スループット:1000Mbps●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T ×1(小型ONUポート×1と排他使用)●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T ×4(スイッチングハブ)●その他インターフェース:USB(通信、メモリ)×1、コンソールポート×1、SFP(小型ONU用)×1●拡張スロット:なし●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE(複数セッション対応、IPv4/IPv6)、 IPoE、無線WAN、データコネクト●セキュリティ:RADIUS(SV/CL),NW認証(ARP認証、MACアドレス認証、IEEE802.1X認証),IPフィルタ,URLフィルタ,SPI, アクセスロギング(Syslog),マルチNAT,IDS,ACL,ポート間アクセス制御,セキュリティスロット,USB脱落防止機構●付属品:ACアダプタ、 縦置き・壁掛け台、木ネジ、固定座、製品保証書、 ご使用になる前に●備考:スループット記載値はVPN性能を記載しております。適用回線は他にLTE/3G、L2-VPN/IP-VPN、データコネクトがあります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機器・設備ではないため●電気通信事業法備考:装置本体●最大消費電力:16.7W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20180320●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):174mm●本体重量:900g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACケーブル、プラグ(一体型)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-69
1個
¥149,800
税込¥164,780
17日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。
スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。
温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下
保存温度(℃)-25~+65
消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm
ねじ締付トルク(N・m)M3:0.5
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)50、10(レール方向)
端子強度(N)引っ張り50
CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載!
スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。
ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
変換周期(ms)250/4点
変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14~26.4
1
2
次へ