特殊キャップ付きで、ネットを簡単に引っ掛けることができます。
打ち込み用強化キャップ対応だから、硬い土壌でもハンマーなどで打ち込むことができます。
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
穴の有無無し
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア
長さ(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類T形
長さ(mm)150
太さ(Φmm)10
材質再生樹脂
色黒
紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。
材質天然木
直径(Φcm)3
【設置のポイント】小動物には、ネットと電気さく線の組み合わせで!
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み・すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
防草シートとの併用で、より高い効果を発揮します。
セット内容電気さく本器1台(クイック2000)、電線入ネット2巻(小動物用ネット幅70cm×長さ50m)、支柱50本(FRPポール14mm×90cm)、パッカー100個、ネット止め杭100本、検電器1個(パルスチェッカー)
対象動物ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等
1セット
¥80,980
税込¥89,078
翌日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
材質PP
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
種別ラッセル編(強力タイプ)
ハウス栽培でのビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な固定具
用途ビニール・フィルムシート・マルチ等の固定
材質ポリプロピレン
さまざまな用途で使える便利なプラスチック杭
用途シートの固定、ネット、ロープ、土留めシート、ビニールハウスやトンネルハウスなどの固定具、一時的な境界の目安としてご使用いただけます。
グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
板の大きな穴に杭を通すと杭の上部が出ず、通路などに最適です。
用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに
材質杭:スチール、板:ポリエチレン
色板ブラック
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
シートやネットなどの抑え部材です。
仕様●材質:ABS●外寸(mm):35×29×300
アズワン品番67-8947-71
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭
材質メッキ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1.2
太さ(mm)25角
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
コの字型のシート留め杭です。
用途シート類用の固定具。
材質メッキ線
質量(g)単品:20、袋:400
種類コの字型
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
色オレンジ
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。
長さ(m)50
幅(m)1
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い
材質スチール
仕様組み立て式
セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本
質量(kg)15.2
高さ(mm)1800
間口(mm)2000
固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ネットと電気さく線(4段)が一体になった電気ネット式です。
ネットを張るだけで小動物の潜り込み、すり抜けを簡単に防止できます。
ハクビシン、アライグマ、ヌートリア等のすばやくて小さい動物に最適です。
マイナスシートとの併用でより高い効果を発揮します。
セット内容クイック2000×1台、小動物用ネット(幅70cm×長さ45m)×1巻、FRPポール(14mm×90cm)×25本、パッカー16×52個、通電テープ20m巻×1個、ネット止め杭×50本、パルスチェッカー×1個
対象動物小動物
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
プラボーくん専用アンカー。プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。 他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)。・土面に連結しながら固定。・ハードタイプ
材質異形鉄筋(Φ16)
プラボーくん専用アンカー。敷板上への突起量を最小限にすることでつまづきを防止し、プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)。・土面に連結しながら固定。・低頭タイプ。・保護キャップ付き
材質スチール(t4.5)・異形鉄筋(Φ13)・亜鉛メッキ
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
ネット・杭付き
仕様粉体塗装
付属品ネット付(B-3488N:ポリエチレン440T/36本、11cm目)、転倒防止用杭2本付
材質アルミ(直径45×肉厚2mm)
質量(kg)8
寸法(cm)高さ150×幅200×奥行100
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
シートを止めるための万能杭です。シートにやさしい形状で、確実にシートを止めます。りんご、もも等の着色促進用シート(反射シート、タイベックシート等)を確実にロックします。地面への抜き差しがしやすい構造になっています。
材質PP・HD/PE
寸法(mm)笠短手:60、笠長手:90
境界杭としても使用できます。
鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍
頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。
頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。
法面緑化ネット固定や境界杭などに。
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)900
材質スチール
質量(kg)約1.3
使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)350
仕上メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
関連キーワード
1
2
次へ