262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm 付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg)約2.5 容量最大100mL 電源AC100V 50/60Hz 消費電力51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170 噴霧能力(mL/min)約3.5 アズワン品番8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN135 A&D 動画あり
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ! 超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。 生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。 本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。 のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。 超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド 質量(g)約1100 電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286 霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分 タイマー1回約5分間 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000 霧化粒径(μm)約5 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。 容量(mL)50 仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm 適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。 トラスコ品番823-0793 材質PP 質量(g)30 寸法L(mm)240 寸法D(mm)49 寸法l(mm)138 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 動画あり
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式 セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 質量(kg)0.425 電源AC100~240V50/60Hz 消費電力12W ボトル容量(mL)6 噴霧能力(mL/min)0.35 サイズ(mm)113×113×84 アズワン品番7-2395-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007 粒子径(μm)MMAD約3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min 付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース 寸法(mm)224×212×198 質量(kg)約3.6 容量(mL)(薬液ボトル)8 電源AC100V 50/60Hz 消費電力60VA 吐出圧力(MPa)0.26 アズワン品番0-6962-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
37,980 税込41,778
12日以内出荷

サイズ224×212×198mm 吐出圧力(MPa)0.26 アズワン品番7-1140-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

適合品番NE-C28、NE-C30 アズワン品番8-8017-11 松吉医科器械コード23-2310-10
1個
989 税込1,088
当日出荷

セット内容マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 アズワン品番7-2395-11
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚 質量(kg)約4.1(本体のみ) 容量(mL)(薬液)最大約150 電源AC100V 50/60Hz 消費電力42VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170 噴霧能力(mL/min)約3 アズワン品番8-1598-01 タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
79,900 税込87,890
翌々日出荷

材質PX硝子管 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001 松吉医科器械コード02-4180-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

3M(スリーエム)ネブライザー FT-13
FT-10用のネブライザーです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小 質量(kg)2 寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm 消費電力(W)150 圧力最大1.5気圧 流量(L/min)無負荷時:8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
品名ネブライザーキット アズワン品番8-8471-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質パイレックスガラス 使用圧力約0.5kg/cm2 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,820 税込6,402
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ 質量(kg)1.5 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120 流量(L/min)7 噴霧量(mL/min)0.32 アズワン品番64-8089-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020 槽容量(L)(薬液)0.08 松吉医科器械コード24-3247-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン タイプ滅菌済 アズワン品番8-9735-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101 松吉医科器械コード02-4185-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
11,880 税込13,068
12日以内出荷

材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン タイプ未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000102 松吉医科器械コード02-4185-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

軽量で持ち運び易く、静音なので外出先でも使用可能です。
仕様●仕様:本体●サイズ:64.6×49.6×115.1mm●自動電源オフ機能(連続使用20分後に自動的にオフ)●噴霧粒子径:2.3~5μm(代表値3.47μm)●噴霧能力:0.25mL/min以上●薬液残量:0.1mL以下●薬液ボトル容量:約8mL●粘性の高い薬液への適合性:△●重量:約105g(電池含まず)●電源:ACアダプターまたは単3乾電池×2本(テスト用付属、classII/内部電源)●使用環境:温度/10~40℃、湿度/80%RH未満(結露しないこと)、気圧/700~1013hPa●消費電力:約1.2W●付属品:マスク(大)、マスク(小)、マウスピース、収納ポーチ アズワン品番7-6666-01
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用) アズワン品番8-6169-11
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。
種類酸素無し 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 松吉医科器械コード01-5560-24 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4 使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64 圧力1.5気圧 方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式) 本体寸法(mm)205×275×95 本体質量(kg)約2 コード500020 アズワン品番64-8089-70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷

平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
品名エアフィルター アズワン品番0-6962-26
1個
799 税込879
6日以内出荷

運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。流量調節が容易なダイヤル式です。
種類酸素無し 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000 松吉医科器械コード01-5562-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1袋
15,980 税込17,578
7日以内出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-17
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-12
1個
499 税込549
翌々日出荷

下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。 アズワン品番8-6166-11
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。
アズワン品番8-8471-16
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1箱(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷