差込角(mm)9.5
寸法L(mm)256
トラスコ品番807-0380
質量(g)360
寸法d(mm)10.3
寸法l(mm)200
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
差込角(mm)6.35
全長(mm)200
トラスコ品番114-6012
材質特殊工具鋼
全幅(mm)140
直径(mm)7.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
差込角(mm)9.5
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
トラスコ品番807-0598
セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
差込角(mm)6.3
先端形状T型トルクス
セット内容【トルクスビット】NQ4T10、T15、T20、T25、T27、【ソケットホルダー】NEHB206
質量(g)200T型
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
寸法L(mm)255
呼び寸法250
トラスコ品番807-0656
質量(g)510
寸法T1(mm)9.5
寸法T2(mm)14.5
寸法Dmax(mm)29
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
種類ノーズプライヤ
寸法L(mm)176
先端形状ベントノーズ
呼び寸法200
質量(g)215
トラスコ品番807-0534
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)17
寸法B2(mm)54
寸法B1(mm)19
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
寸法S(mm)(六角)10
寸法L(mm)147
質量(g)60
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)21.5
寸法T1(mm)8.5
寸法T2(mm)7
商品構成単品
1本
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3
先端形状トルクス
寸法D(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
リペアキットおよび補修部品を設定しています。
差込角(sq.)9.5
全長L(mm)125
種別コンパクト
軸径(Φmm)13
質量(g)120
寸法B(mm)22
寸法T(mm)11
送り角度(°)4
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキットを設定しています。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)250
トラスコ品番754-5703
質量(g)610
ハンドル径(Φmm)22
寸法B(mm)39.5
寸法T(mm)19
送り角度(°)4
アズワン品番65-2058-64
ギヤ歯数90
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
先端形状トルクスビット
対辺T型トルクス
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
先端形状トルクスビット
対辺T型トルクス
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
先端形状トルクスビット
対辺T型トルクス
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途トルクスねじの締結に使用。
仕様差込数:10
トラスコ品番206-8720
セット内容ソケットホルダ、NQ4T8SS、10SS、T15SS、T20SS、T25SS、T27SS、T30SS
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)245
差込角(mm)6.35
ソケット内容NQ4T8SS/T10SS/T15SS/T10SS/T20SS/T25SS/T27SS/T30SS
先端形状トルクスビット
セット数7
アズワン品番64-8626-75
対辺トルクス
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途トルクスねじの締結に使用。
仕様差込数:10
トラスコ品番206-8696
セット内容ソケットホルダ、NQ4T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)270
差込角(mm)6.35
先端形状トルクスビット
セット数7
アズワン品番64-8626-73
対辺トルクス
1組(7個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
商品構成単品
関連キーワード
1
2
次へ