取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
RoHS対応
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
穴数1
取付け方法吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質塩化ビニール樹脂製
型式L型
厚さ(mm)1
色透明
ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
仕様中紙付
材質再生アクリル樹脂
取付クリップ 安全ピン
グリーン購入法適合
アズワン品番1-5942-11
寸法(mm)87×225
1袋(5枚)
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様裏面テープ・白札付、縦横兼用
「 学年 組」名入れ
仕様「 学年 組」名入れ
寸法(横×縦)(mm)130×35
TKG品番9-0199-0901
TKG品番(2017)6-0185-0901
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
カラフルな無地札です。
用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質スチロール樹脂
穴数1
穴径(Φmm)3
取付け方法吊り下げ
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法テープ付
材質塩化ビニール(PVC)
取付方式裏面テープ・ビス付
仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。
色透明
仕様T型
厚さ(mm)1.5
仕様裏面マグネット付
材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
使い勝手のいい直角L型カード立です。会議等のネームプレート等の表示に最適です。
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式T型
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)足部分:24
色透明
材質(本体)塩化ビニール樹脂製
中紙寸法縦(mm)150
中紙寸法横(mm)210
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。
材質(中板)塩化ビニール白板
厚さ(mm)25
寸法(縦×横)(mm)80×255
材質(金具)ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様4mmΦ穴上1
色白無地
取付け方法吊り下げ
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
雑貨や衣類の収納に最適
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納
ハンドル付きで取り出しやすい
中身を記入できるネームプレート付
材質本体:紙、ハンドル金具・角金具・縁金具・ネーム金具:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルから作られたR-PETを含んだ素材。グレーのメッシュ生地の窓がついているので、中身がひと目でわかり通気性もあります。正面の取っ手はポケット状になっており、ネームプレートが入れられます。内側にコーディングを施してあるので、中身が入っていなくてもしっかり自立。中身を満タンに入れれば積み重ねることも可能です。
材質【本体】ポリエステル(R-PET)綿【ファスナー・窓】ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×260
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。
引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。
左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。
過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。
上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。
保護プレート付きのネームプレートがあります。
手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。
キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。
上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個)
トラスコ品番794-0092
質量(kg)14
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)最大990
負荷容量動的:50、静的:150
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)470
シリンダ錠(別売)有
外寸法・奥行(mm)400
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
カードホルダーです。
接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。
カード付きです。
アクリルプレートに彫刻が出来ます。
強力な両面感圧接着テープ付きです。
CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。
グリーン購入法適合
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11.65
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)364×295×169
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)329
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)6.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×166
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)153.5
有効内寸法・幅(mm)247
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)4.14
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×106
外寸法・幅(mm)272
外寸法・高さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)215
有効内寸法・奥行(mm)177
有効内寸法・高さ(mm)94
有効内寸法・幅(mm)249
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)22.11
機能自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)468×365×188
外寸法・幅(mm)468
外寸法・高さ(mm)188
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)301
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)432
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.25
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)16.63
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)420×325×180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)264
有効内寸法・高さ(mm)164
有効内寸法・幅(mm)384
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)6.84
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)42.78
機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)609×428×263
外寸法・幅(mm)609
外寸法・高さ(mm)263
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)428
有効内寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)534
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)3.95
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)510×419×215
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・高さ(mm)196.6
有効内寸法・幅(mm)473
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。
バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
主なワークパーツ
再生材使用使用
A4書類がヨコに入るサイズの収納ボックス。
書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
透けないマットなカラー。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール
色オールホワイト
質量(g)893
耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4
適合サイズA4クリアファイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×27.7×9.8
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×25×6.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
赤ちゃんが見やすいように配慮した透明のプラスチックかごです。グリップは若葉をイメージし赤ちゃんを包み込むデザインになっています。マットレスは洗濯可能です。親しみやすいネームプレートが付属しています。足元のカゴ収納はオムツ収納用として利用できます。
A4書類がタテに入るサイズの収納ボックス。
書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。
透けないマットなカラー。
同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。
金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)
色オールホワイト
質量(g)836
耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4
適合サイズA4クリアファイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×9.8
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32.7×6.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ