落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3
色グレー
クルッと、表示札が回転。
指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ
寸法(mm)215×645×25
仕様25人用・部署札(青/青)2枚付
トラスコ品番815-1567
質量(kg)2.6
日本緑十字社品番303011
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様裏面テープ・白札付、縦横兼用
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン
色透明
備考(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。
色透明
仕様T型
厚さ(mm)1.5
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1セット(10枚)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法テープ付
材質塩化ビニール(PVC)
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。
材質アクリル
色透明
タイプ脚:置き型
適合厚さ(mm)0.2
サビに強いステンレス製で、縦・横に使用できる名札ケースです
名札ケース
部屋の使用者や管理者の名札、ロッカーの名札等に最適です
材質ステンレス
仕様テープ付
寸法(mm)97×58×5
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質ポリプロピレン
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
寸法(mm)25×80×2
色グレー
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
長さ(mm)300
幅(mm)200
会議等のネームプレートに最適、塩ビ製L型カード立。会議のネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
材質塩化ビニール樹脂製
型式L型
厚さ(mm)1
色透明
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート
ハサミやカッターでカット可能です。
用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
取付方式テープ付
材質アクリルホワイト
仕様スライド式、テープ付
寸法(mm)50×150×7
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)50×150×2
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
リーズナブルなマグネットシートです。
薄型タイプなので切りやすいです。
用途作業工程表や棚番表示に、サイン・ネームプレート・POP
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
メニュー立やネームプレートに最適、塩ビT型メニュー立。メニュー立やネームプレート等の表示に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。
型式T型
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)足部分:24
色透明
材質(本体)塩化ビニール樹脂製
中紙寸法縦(mm)150
中紙寸法横(mm)210
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
取付方式両面テープ
材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)2
材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)6
寸法(mm)50×150
質量(g)60
点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
文字内容御手洗 女
材質アクリル
関連キーワード
1
2
3
次へ