25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させたウェットワイパーです。 除菌用途にお使いください。
用途作業台、治工具類の除菌拭きに。 材質基布:セルロース100% 質量(kg)5 シートサイズ(mm)150×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0384 生地の種類ウェットワイパー
1セット(250枚×6袋)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)9 商品タイプスタンダード
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg)1 材質本体、フタ、キャップ:ポリプロピレン、ハンドル:ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ9 0384
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

小津産業ノア
レーヨンをベースにポリエステルを複合させた大判サイズのワイパーです。汚れが落ちやすく乾燥も早いため衛生的です。洗濯・漂白ができ、繰り返し使えます。
種別レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70 寸法(mm)325×800 サイズ平判 アズワン品番61-0085-36
1袋(300枚)
24,980 税込27,478
12日以内出荷

油拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイルの拭き取り。食品工場等のフライヤーまわりの拭き取り。自動車などの整備会社でのオイル拭き取り。その他、様々な油汚れの清拭用途に。 折数4折 寸法(cm)34×35 耐熱温度(℃)100~120
1ケース(50枚×18袋)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用 タイプ板バネ付 商品タイプグラファイト
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプグラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

油の拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。
用途金型に付着した離型剤等のオイル、食品工場等のフライヤーまわり、自動車などの整備会社でのオイルの拭き取りに。その他、様々な油汚れの清拭用途に。 トラスコ品番226-4500 材質ポリプロピレン ケース入数50枚×18袋 シートサイズ(mm)340×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(900枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

パルプをベースとしたクロスライクな厚手不織布ワイパーです。布に劣らない強度があり、ぬれても丈夫です。水、油の吸収力も高く、様々な拭き作業に対応します。3つの厚さ・青色からお選び頂ける4折タイプ。2つの厚さ、青色タイプからお選び頂けるハンディタイプがございます。
用途機械油や製造設備汚れ拭きなどオールマイティに使用 材質パルプ+ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ9 0411
1セット(50枚×24袋)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小津産業ノア 2PLY白
古紙パルプを使用しています。エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。
用途水や機械油の拭取りに。 材質パルプ 仕様4つ折りタイプ、パルプ100% トラスコ品番828-3183 質量(kg)8 シートサイズ(mm)330×330 2018年トラスコ掲載ページ9 0406
1セット(1200枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

古紙パルプを使用しています。4枚合せで布を超えた吸収力を持ち、水にぬれても破れにくく丈夫です。
用途水や機械油の拭取りに。 材質パルプ 仕様4つ折りタイプ、パルプ100% トラスコ品番828-3182 質量(kg)11 シートサイズ(mm)330×330 2018年トラスコ掲載ページ9 0406
1セット(1200枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

食品添加物アルコール製剤を含んでいるので、食品に触れる器具にも使用できます。手軽に拭いて、優れた除菌効果、ウイルス除去効果を発揮します。
用途除菌用に。 トラスコ品番688-6069 材質ワイパー成分:レーヨン、ポリエチレンテレフタレート(PET)+ポリプロピレン(PP)複合、含浸液成分:エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸、クエン酸ナトリウム、グリセリン 入数(枚)80 ケース入数24 シートサイズ(mm)200×200 香り無香料
1パック
539 税込593
当日出荷

撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3) 幅(mm)9 商品タイプ撥水
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール 商品タイプグラファイト
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。 マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷