106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類関連商品 寸法(mm)70×105 引張強度(MPa)6 使用限界温度(℃)-20~+90 体積抵抗率(Ω・m)5×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY 動画あり
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性難燃性
1巻(5m)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として 材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15~+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) RoHS指令対応証明書(0.3MB)
1巻(5m)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズシールドチューブ スナップボタン タイプ JAPPY 動画あり
電線、ハーネス等のノイズ対策と結束にご使用いただけます シールド効果の高いアルミ箔を使用 電磁波対策と結束が可能 スナップボタンでとめるだけの簡単結束 柔軟な材質でフィットし外観もスマート スナップボタンでとめるだけの簡単結束と高いシールド効果
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部/ポリアセタール樹脂 長さ(m)25 ブラック 仕様嵌合部/スナップボタン 特性難燃性
1巻(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、 アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策 シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。 取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策 シールドチューブです。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。 1巻長さ(m)25 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ 使用温度範囲(℃)-20~60 関連資料ATSFチューブカタログ.pdf(0.36MB) RoHS2証明書(ATSFチューブ).pdf(0.12MB)
1本(1m)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート 黒(裏面は銅色) 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(シールド)特殊銅箔シート20μ 特性屈曲性、低電気抵抗
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ノイズシールド
ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。 ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。 シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。 90%のノイズ削減を可能にしました。
用途配線の分離、シールド対策 材質スチール 長さ(mm)910
1箱(10本)ほか
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メディカル・エイド広帯域電磁波シールド材
磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、静磁界や電源ノイズ、100Hz~300kHzの低周波磁界を23~63dB遮蔽、裁断や折り曲げ、つなぎ合わせなど自由に加工できる、ラミネート加工されており耐久性が高い、上部絶縁層または上部導電層(接地可)が選択可能
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和化成ノイズプロテクトチューブ
エコ商品
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用 ブラック 材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5袋)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)25 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)32 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)19 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)28 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
1巻
35,980 税込39,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)15 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)6 最大径(Φmm)22 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)6 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)12 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

デンカエレクトロンシールドチューブ
エコ商品
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.26MB)
1巻(50m)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
特性柔軟 幅C(mm)16
1袋(5m)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無し
エコ商品
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本(1m)ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MJHA-808STC カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C 対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応 準拠RJ45
1箱(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入) 材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上) 質量(g)2.3 タイプ単線・より線共用 本体寸法(mm)12×23×11 対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN 適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24 関連資料(0.6MB) カテゴリー6
1袋(100個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル タイプシールド 使用温度範囲(℃)-40~85 被覆外径(mm)5.8~9.0 絶縁体外径(mm)1.0~1.6 プラグタイプRJ45 挿抜回数2 カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
1袋(10個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。 映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。 1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。 HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状HDMIメス - DisplayPortオス 対応機種DisplayPort端子を持つPCおよびHDMI端子を持つディスプレイなど ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状DisplayPort メス形状HDMI ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。 仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー 下穴径(Φmm)10 固定方法クリップ 生産国ドイツ EMC規格EMC対策品
1袋(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。 寸法(幅W×長さL)(mm)210×297 材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える。・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応。・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み。・Windows、macOS、iPadOSで使用可能。・余裕のあるケーブル長。・接続時は青色LEDでお知らせ。・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書 質量(g)約 44 ポート数5 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃)0~30 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く) データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V)5 供給電流(A)全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ 動画あり
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状VGA(mini D-Sub15pin) 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド 対応解像度最大:1920×1080/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷