183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。 厚さ(mm)3.8(外側ジョウ) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0~40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10~60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~300 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス
エコ商品
測定範囲(mm)0~300 質量(kg)2.05 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm)0.01 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm)16 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様防滴構造(IP67) 材質ステンレス+樹脂製 測定範囲0/300mm 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷


ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 2018年トラスコ掲載ページ1 1252 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性に優れたデジタル表示を採用しました。 ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。 長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。 ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。 電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。 約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。
用途パーツや製品の寸法測定。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギス 300mm
エコ商品
外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など トラスコ品番456-3746 質量(g)490 電源SR44 1個 寸法A(mm)400 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)8.75 寸法D(mm)22.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)170 寸法C(mm)120 最小表示(mm)0.01 測定長(mm)300 許容誤差±0.07 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm)厚さ:4 メーカー商品コード177003
1本
93,980 税込103,378
当日出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
付属品検査成績書、動作確認用電池 電源コイン型リチウム電池(CR2032) 最小表示(mm)0.01 通信方法Bluetooth(R)5.0
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの長さをラインナップ。IP67の防塵防水。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)275 測定範囲(mm)0-300 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 電池CR2032 指示誤差(mm)±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

SK(新潟精機)デジタルノギス (プリセット)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス (公差設定)
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)C型デジタルノギス
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)10 寸法a(mm)12 最小表示量(mm)0.01 寸法b(mm)17
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)左勝手デジタルノギス
エコ商品
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 付属品PCケースSR44 材質ステンレス 質量(g)250 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-300 電源SR44(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17 デプスバー 最大許容誤差(μm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)