カテゴリ

  • 農業・園芸資材(742)
    • 散水ノズル本体(325)
    • スプリンクラー本体(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 農業機械(30)
  • 防災用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 清掃用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 厨房用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノズル 散水」の検索結果

867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます
材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ微粒子の強化モデルです10Kの高圧仕様です水切りリブが細かい水粒子にします中空にならず中心まできちんと散水できます保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) 岩崎製作所【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)岩崎製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です◎水切りリブが細かい水粒子にします◎中空にならず中心まできちんと散水できます
材質アルミ製
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。使用後にノズルを収納できるホルダー付き。モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂質量(kg)5.1ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)20ノズルひっかけノズルTwin寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む)ノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16取扱説明書(2.07MB)
Gアクアカバー グリーンライフGアクアカバーグリーンライフ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ホースを紫外線から守るフルカバータイプのホースリールで、カバーは取り外し可能です。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア グリーンライフGアクアグリーンライフ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
スミホ-ス 専用ノズル 住化農業資材スミホ-ス 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
スミホース 専用ノズル 住化農業資材スミホース 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
仕様散水状態:120度散水規格片側散水タイプ関連資料(1.13MB) (0.14MB) (1.13MB) (0.14MB)流量0.33L/分・個
蛇口ツイストロック セフティー3蛇口ツイストロックセフティー3
499税込549
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
スパイラルホース 福昌スパイラルホース福昌
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。用途にあわせて選べる5種の噴射口付き
セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP耐熱温度(℃)0~40パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
散水スパイラルホース10m ヒラカワ散水スパイラルホース10mヒラカワ
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
巻き取りや収納も手間いらず!スパイラル状でコンパクト。レバーを握った時だけ、散水でき、止水もできて便利。ノズルはシャワー・高圧・霧状など計7種類の噴射ができ、庭の水撒きや洗車など幅広く使えます。水量を調節できるアジャスー付き。連続散水できるストッパー付き。付属品で水栓蛇口のコネクターが付いて簡単装着。水栓の丸型蛇口の外径16~18mmに滝応します。
用途ガーデニング・園芸・庭の散水・水やりに。洗車に。セット内容ノズル×1、ホース(両側コネクター付き)×1、水栓蛇口用コネクター×1材質【ノズル、コネクター】ABS、ステンレス、【ホース】EVA質量(g)(全体)595ホース内径(Φmm)(約)8ホース外径(Φmm)(約)12外寸(cm)ノズル:(約)14.5×17.5×5伸縮サイズ(m)最大:(約)10
散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付GARDEN FRIENDS
899税込989
1個
5日以内出荷
お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に固定できる水量調節レバー付水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
泡タンク付き散水ノズル エピオス泡タンク付き散水ノズルエピオス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
ジェニアス50m用ハンドル グリーンライフジェニアス50m用ハンドルグリーンライフ
469税込516
1個
4日以内出荷
用途GR50GNF用ハンドル適合GR50GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス30m用ハンドル グリーンライフジェニアス30m用ハンドルグリーンライフ
419税込461
1個
4日以内出荷
用途GR30GNF用ハンドル適合GR30GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス20m用ハンドル グリーンライフジェニアス20m用ハンドルグリーンライフ
419税込461
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF用ハンドル適合GR20GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス20m・30m用補助ホースセット グリーンライフジェニアス20m・30m用補助ホースセットグリーンライフ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF用補助ホースセット適合GR20GNF・GR30GNFホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1
ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用固定キャップグリーンライフ
159税込175
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス20m・30m・50m用ホース押え グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用ホース押えグリーンライフ
159税込175
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホース押え適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクターグリーンライフ
579税込637
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダー グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用ノズルホルダーグリーンライフ
309税込340
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ノズルホルダー適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクターグリーンライフ
579税込637
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
SH-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフSH-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセットグリーンライフ
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
用途SH-S用ハンドル適合SH-Sセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフSH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセットグリーンライフ
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
用途SH-K用ハンドル適合SH-Kセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
HR-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフHR-S用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセットグリーンライフ
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
用途HR-S用ハンドル適合HR-S・HR-S(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフHR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセットグリーンライフ
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
769税込846
1個
12日以内出荷
◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホースGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル シルクシャワー 水やり GAONA(ガオナ)散水ノズル シルクシャワー 水やりGAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)”シリーズ913” スプレーノズルCEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80
シャワーロングノズル カクイチシャワーロングノズルカクイチ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
用途作物への水やりに材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPRシルバー/ブルー/ブラック質量(g)(約)316寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)使用圧力(MPa)0.7MPa使用圧力範囲0.2~0.7MPaサイズ(mm)(約)D670×W56×H138適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
吸引コック 住化農業資材吸引コック住化農業資材
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
用途スミチャージ専用部品です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら