EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9
全長(mm)62
寸法(Φmm)吹出:10
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
狭い所の溶接に対応できます
アズワン品番64-6750-84
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥219
税込¥241
適合10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EA305HE-10A用ノズル。
エスコ品番EA305HE-23
幅(mm)19.5
直径(Φmm)1×5穴
ノズルフラット
穴ピッチ(mm)3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,360
税込¥9,196
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403
種別ノズルホルダー(10mm幅)
適合品番FV310-81
ノズル幅(mm)10
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
角度(°)90
材質ポリアセタール
用途4090用専用ノズル
適合(カートリッジ)409050
トラスコ品番758-5551
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)78
質量(g)50
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
エアーダスターの交換ロングノズル
質量(g)51
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付口G1/8
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
トラスコ品番257-7424
適合本体デュアルカートリッジガン
全長(mm)122
色透明
品名50ml用ノズル
外径(mm)5.3
危険物の類別非危険物
対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
1パック(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
トラスコ品番654-4686
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
クリーンパックガンCG専用ノズル。
危険物の類別非危険物
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ジョイントコークA、Mの標準部品。先端が傷んだ時の付け替えや、長期間使わない時の蓋の代わりに常備しておくと便利。ノズル10個に青キャップ2個付
危険物の類別非危険物
1袋
¥549
税込¥604
7日以内出荷
コード269430
アズワン品番65-0566-47
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。
6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。
シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質金属・樹脂・ゴム
パターン10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mm
アズワン品番68-1865-25
1ケース(10本)
¥4,180
税込¥4,598
3日以内出荷
葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除
仕様ノズル頭口:10
全長(mm)ノズル:1330
質量(kg)ノズル:3.3
関連資料(28.64MB)
散布幅(m)1.5
1セット
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
コンパクトに設計されたノズル。
パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
接着剤カートリッジに接続して2液を混合します。
仕様●入数:1セット(10本入)
アズワン品番67-4762-72
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
タップタッチ用、3軸ディスペンサです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等
トラスコ品番810-5515
セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)
材質黄銅クローム
質量(g)180
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
タップタッチ用、2軸ディスペンサです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等
トラスコ品番810-5514
セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)
材質黄銅クローム
質量(g)160
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
用途ボルトメイトエポ専用ノズル。
トラスコ品番467-5436
質量(g)114
適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1袋入(本)10
1袋
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等
トラスコ品番810-5513
セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)
材質黄銅クローム
質量(g)130
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
口数両口
ノズルあり
コックなし
取手あり
1本
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)530
材質ポリエチレン
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ