薬液が少しずつ出てくるので、分量調節しやすく、こぼれにくい。
材質(本体)PP
口内径(Φmm)16.3
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
色(本体)半透明
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
目盛なし
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)
材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
トラスコ品番206-5165
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色OD
質量(g)60
アズワン品番64-8710-11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)35
内径A1(Φmm)約23
仕様先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
幅B(mm)51
外径(Φmm)43
全高H(mm)350
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル赤キャプ付きです。
適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20
寸法(mm)360(キャップ含)×31×50
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。
ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家具、建具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属
成分シアノアクリレート系
種別ゼリー状
主成分シアノアクリレート系
粘度ゼリー状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
主なワークパーツ
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など
仕様多用途ジェル
トラスコ品番756-5968
材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
容量(g)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
Nalgene洗浄瓶2401シリーズ用交換用キャップ、ノズル吸液チューブ
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
注ぎやすい口の形状です。使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
家庭でオフィスで…身近な汚れをきれいにとるクリーナー。
シールはがしやのり落とし、らくがき落としなどの身近な汚れからホワイトボードのクリーナーとしても。
これ1本で幅広く対応できます。
仕様スプレー式(隙間ノズル付)
成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG
材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ65×195
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン
色白
質量(g)1400
容量(L)20
内径(Φmm)キャップ:50
口内径(Φmm)38
外寸(mm)370×280×285
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)190
色グレー
高さ(mm)235
質量(g)370
奥行(mm)145
容量(L)5
口内径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5L)
¥639
税込¥703
当日出荷
木・布・紙同士や相互の接着に幅広く使えます。
用途木・布・紙
材質容器(キャップ・ノズル除く):R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×54×90
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥219
税込¥241
当日出荷
キャップに空気弁を装置しており、外気温度の上昇によって生じるノズルからの液漏れがありません。
キャップとノズルが別々になっているため液の入換えが大変便利です。
また、空気弁の装置により瓶の反復動作が早くできますので能率的です。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)19
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。
容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。
先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635
材質本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)70
全長(mm)184
色緑
容量(mL)300
高さ(mm)184
奥行(mm)160
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400
仕様斜め型
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)H220×W160×D77
色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)58
ノズル長(mm)120
メモリーあり
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
冷蔵庫に置いたまま注げるドリンクサーバー
用途レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。省スペースなので冷蔵庫にスッキリ収まります。フタが大きいのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先などの使用に便利です。
材質容器本体・蓋・ノズル部/ポリプロピレン、パッキン・キャップ部/シリコン、蛇口内部バネ/ステンレス鋼
寸法(mm)約148×245×135
質量(g)約221
容量(L)約3
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180
仕様斜め型
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)H165×W160×D63
色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)40
ノズル長(mm)120
メモリーあり
危険物の類別非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様スプレー式(隙間ノズル付)
成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG
材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×188
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ