額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
本製品は徘徊性不快害虫用の駆除剤です。
特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。
有機リン酸系の駆除剤に比べて即効性に優れています。
接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周囲に帯状散布することによりヤスデなどの侵入を防ぎます。
適合害虫クロアリ・ヤスデ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ゲジゲジ等
散布量20~50g/m2
利用場所屋外
効果【ノックダウンダスター】クロアリ:4分、ヤスデ:7分、ワラジムシ:20分、ダンゴ虫:25分
1袋(10kg)
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0612
材質スチール
積載可能寸法(mm)定番寸法/500×500
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
用途ノックダウン家具
下穴深さ(mm)8.5
下穴径(Φmm)26
取付ネジ止め
材質PA6
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)6
仕上ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、
用途ノックダウン家具
取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様単品
1セット(100個)
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)8.5
仕上有色クロメート処理
コーナー安定性の高い目隠しコネクター、
用途ノックダウン家具
ねじM8
取付鬼目ナットは下穴にねじ込み、キャプスタンスクリューは鬼目ナットにねじ込み、プレッシャープレートはキャプスタンスクリューにスライド
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容キャプスタンスクリュー 1 個M8 鬼目ナット 1 個プレッシャープレート 1 個
仕様再締め付け可能
1セット(40個)
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009
適合板厚(mm)15、16
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
落ち着いたカラーとシンプルなデザイン、質感にこだわった使いやすいチェストです。工具不要で簡単に組み立てができます。前パネル・側面・背面は、ツヤ消しのシボ加工を施すことで落ち着きのあるマットな質感です。天然木を思わせる木目調でインテリアのアクセントにもなります。側面・背面はパネルがあるフルカバー設計で、ほこりが入りにくく大切な衣類を守ります。約4.3cmの脚付きでお掃除がしやすくなっています。
材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、プリント紙化粧パーティクルボード
引出し内寸法(mm)1段あたり:482×360×153
収納の目安1段あたり:Tシャツ20枚
本品は徘徊性不快害虫用の駆除剤で、特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。有機リン系の駆除剤に比べて速効性が優れています。接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周辺に帯状散布することによりヤスデ等の侵入を防止することができます。対象害虫:ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ムカデ、クロアリ、ゲジ、ダンゴムシ等
仕様●内容量:10kg
アズワン品番65-3908-18
1袋
¥8,890
税込¥9,779
10日以内出荷
収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能
材質スチール黒塗装
質量(kg)2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:350×350×210
パイプ内径(Φmm)30
適合ポール径(Φmm)22~25
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0655
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/900×600
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0647
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/750×500
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0621
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/600×450
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0663
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/900×900
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
トラスコ品番467-0639
材質スチール
積載可能寸法(mm)定盤寸法/600×600
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
便利なすき間用ノズル付
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
【便利なすき間用ノズル付】
使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。
使用後:缶のフチに留めてください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)73×230×66
区分防除用医薬部外品
シリーズゴキジェット
使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105mL)
適合害虫ゴキブリ
効能ゴキブリの駆除
利用場所室内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)60×188×60
区分防除用医薬部外品
使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量70mL)
適合害虫ゴキブリ
効能ゴキブリの駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
優れた残効性と特異な忌避作用を示します。
ピレスロイド剤特有の速効的ノックダウン効果を示します。
広範囲の害虫に対して有効です。
有効成分ペルメトリン20.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
適合作物とうもろこし、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、茎ブロッコリー、みずな、しろな、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、とうがらし類、豆類(未成熟)、さやえんどう、未成熟そらまめ、アスパラガス、いちご、オクラ、ごぼう、しゅんぎく、食用ゆり、たまねぎ、ほうれんそう、ねぎ、レタス、さといも(葉柄)、葉ごぼう、つるむらさき、トレビス、しそ、リーフレタス、かんきつ、いちじく、かき、キウイフルーツ、くり、なし、もも、ネクタリン、うめ、ハスカップ、アロニア、さるなし、はまなす(果実)、花卉類・観葉植物(はぼたんを除く)、はぼたん、樹木類、くちなし、あずき、そらまめ、だいず、かんしょ、さといも、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、ごま、食用亜麻
農林水産省登録第(号)15957
適合病害虫アブラムシ類、アワノメイガ、タマナギンウワバ、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ヤサイゾウムシ、ダイコンハムシ、オンシツコナジラミ、カメムシ類、フキ、ノメイガ、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ、タバコガ、テントウムシダマシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類、マメシンクイガ、ウラナミシジミ、ナモグリバエ、ジュウシホシ、クビナガハムシ、ハスモンヨトウ、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、イチジクヒトリモドキ、カキクダアザミウマ、カキノヘタムシガ、キイロマイコガ、クリシギゾウムシ、クリタマバチ、ハマキムシ類、シンクイムシ類、モモハモグリガ、シャクトリムシ類、ケムシ類、ジャガイモヒゲナガアブラムシ、イモコガ、ヤマノイモコガ、チャノコカクモンハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、ヨトウガ
毒劇区分普通物
剤形乳剤
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類その他
仕上研磨
取付け方法壁付け
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
高いノックダウン効果を持つイミプロトリン配合により、ゴキブリを瞬時にノックダウンさせるとともに、待ち伏せ効果及び追い出し効果を併せ持つエアゾール剤です。
用途衛生害虫(ゴキブリ)の駆除
使用方法ゴキブリに対して約1~2秒直接噴霧してください。ゴキブリの通り道には約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に噴霧してください。噴射量の目安は1mあたり約5秒です。
有効成分イミプロトリン、フェノトリン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(450mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
秒速ノックダウン。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射する。
ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1~2秒噴射する。
隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射する。
有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)
効能ゴキブリの駆除
シリーズゴキジェット
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
用途ノックダウン家具
板厚(mm)19以上
材質亜鉛合金、プラスチック
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出
用途ノックダウン家具
板厚(mm)18-25
取付ハウジングを打ち込み
材質コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金
大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
用途ノックダウン家具
板厚(mm)16以上
取付打ち込み、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容偏芯付きメスパーツ 1 個オスパーツ 1 個
仕様直径:カップ 20mm、ダボ 8mm
1セット(10個)
¥7,398
税込¥8,138
23日以内出荷
先端がM6のラフィックス専用ボルトです。
用途ノックダウン家具
取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様M6ネジ付
マキシフィックス用の片面取付用ボルトです。片面取付
用途ノックダウン家具
厚さ(mm)側板厚W:19
穴あけ距離(mm)35
取付工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ