21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
翌々日出荷


1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(2個)
179 税込197
当日出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
RoHS
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ 寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20
1箱(20個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
119 税込131
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)