866件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)30~45 機能空錠 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ステンレスヘアライン 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(片ノブ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット53 対応戸厚(mm)30~45 セット内容ノブ(室外側)、室内側 寸法(mm)(バックセット)53 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能表示錠(1型) 取手握り玉
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別表示錠(小判座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)331 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法B(mm)30 寸法C(mm)18 仕上ノブ:白 ベース・トップ:アンティーク調錫 材質ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金 仕様
1個
469 税込516
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~42 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
欠品中

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)30~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)41 バックセット(mm)60
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 バックセット35mm 適合扉厚(mm)28~40 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 種類ドアノブ 仕上ペーパー 取手握り玉
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

1個
85 税込94
当日出荷

家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25 材質セラミック 長さ(mm)33 高さ(mm)24 適合扉厚(mm)13~20
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

WAKI(和気産業)空錠 木目調ノブ
取付けカンタン! カギ無室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用 適合扉厚(mm)35~40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25 長さ(mm)38 高さ(mm)27 適合扉厚(mm)13~20
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)10×31 材質亜鉛合金
1個
特価
239 税込263
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)取替用ノブ
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ビス4本・ストライク・鍵5本 適合ALPHA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)23~43 取手握り玉
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

エスコ品番EA983TN-313 材質ダイキャスト亜鉛合金 寸法(mm)(グリップ幅)13.5、(カム長)33 適合板厚(mm)4 仕上ブラックパウダーコート
1個
860 税込946
翌日出荷

川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)30~45 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~45 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ドアノブにかけるだけ!。工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能【キーワード】防犯 窓 ドア ドアノブ アラーム 振動感知 大音量 店舗 会社 家
セット内容本体のみ 材質PP、ABS 寸法(mm)本体:70×20×140
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ) 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷