17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など) 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 仕様1枚補強 硬度P 結合剤BAF 主要切断材料一般鋼
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など) 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 最高使用周速度(m/s)63
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業 穴径(Φmm)25.4 粒度30 砥材A 仕様両面補強 硬度P 結合剤BAF
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切断砥石
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断 粒度24 厚さ(mm)4 砥材C/GC 外径(Φmm)305 結合剤B 結合度T 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 粒度24 砥材A 仕様両面補強 結合剤B 主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度T 最高使用周速度(m/s)100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)切削盤用 CXY 305X38X127
CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなど トラスコ品番825-6306 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度80(#) 厚さ(mm)38 砥材CXY 穴径(Φmm)127 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 硬度I 外径(Φmm)305 砥粒CXY 結合剤V 砥石周速度(m/min)2400 砥石周速度(m/s)40
1箱(2個)
58,980 税込64,878
79日以内出荷