100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)