発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
こんなお得な商品も!

ノーパンク・ハートタイヤ
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)2.6
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
車軸径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(kg)2.11
色(車輪)黄、(ホイール)灰
車輪径(Φmm)約360
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)約80
規格13"×3.00-8
耐荷重(kg)120
材質(シャフト)鉄
シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
質量(kg)2.85
色(車輪)黒、(ホイール)青
車輪径(Φmm)約360
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)約80
規格13"×3.00-8
材質(シャフト)鉄
シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
ベース厚さ(mm)5
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール、ゴム
寸法(mm)Φ365
質量(kg)4
アズワン品番64-7862-91
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム
軸径(Φmm)16
質量(kg)3.3
色シルバー
積載荷重(kg)100
寸法(Φmm)350
1セット(4個)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657
適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N
材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール
質量(kg)2.4
車輪径(Φmm)360
直径(Φmm)約36
車輪幅(mm)69
容量(L)36
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)103(内ナット含む)
シャフト長さ(mm)175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番132-1914
材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)80
取付穴径P(mm)14
許容荷重(N)980
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)200
車輪径D(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)140
取付座B(mm)140
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能プラスチックの採用により、業界No1の耐久性を維持しています。
荷台に4か所のスベリ止めゴムで作業の安全性を高めました。
ハンドル折りたたみ時の衝撃吸収効果があります。
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、スベリ止め
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
EA520DB用替ノーパンクタイヤ
仕様●材質:ナイロンゴム●車輪径:365mm●車輪幅:75mm●仕様:替ノーパンクタイヤ
アズワン品番65-2135-92
1本
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)16.4
全幅(mm)880
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)23.6
全幅(mm)1100
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。
トラスコ品番553-6292
材質金具:スチール、ホイル:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)65
穴径d(Φmm)20
取付高H(mm)285
取付ピッチY(mm)125
取付穴径P(mm)14
許容荷重(daN)98
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)210
取付ピッチX(mm)125
取付座B(mm)160
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)26.4
全幅(mm)1110
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.5~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1/J1B1/FGE9~20-T15/T5
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD20~25/C13Z/C3Z/T14/T4
ハブ外径(Φmm)140
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数5穴
寸法PCD(mm)200
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)19
全幅(mm)890
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ