用途内装パーツ
寸法(mm)Φ26×150
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途内装パーツ
寸法(mm)34Φ×9
定格12V時:約23mA、24V時:約23mA
高さH×直径(mm×Φmm)34×9
コード長さ(cm)シガー電源側:100/本体側:40
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)DC12/24
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
レトロ ストライプシフトノブ 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
色ブラック
ねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12
RoHS指令(10物質対応)対応
200系ハイエースの車内をムード溢れる雰囲気にさせる専用ライティングアイテム!
別売りのメインユニットに搭載された多彩な【ライティングモード】や【点灯カラー】を操り、
自分好みのイルミネーションを演出可能!!
仕様多彩なライティングモード対応:常時点灯する【点灯モード】、音源の低音に合わせて光が点滅する【ダンスモード】、基本カラーが順次点滅する【ジャンプモード】、基本カラーが徐々に入れ替わる【フェードモード】
色基本カラー:全8色(ホワイト・アンバー・レッド・ピンク・パープル・ブルー・ライトブルー・グリーン)
適合車種200系ハイエース(1~3型)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
ショートタイプ本格派ガングリップノブ。「ゲートAT車」及び「MT車」用シフトノブ。リング付6速MT車にも対応(R34、ランエボ、インプレッサ等)(一部車種除く)。シフトフィール重視の340g。握り心地を追求した本革仕様
用途MT/ゲート式AT車用ノブ
付属品ビス(M4)×1個、インー(M8用)×1、インナー(M10用)×1、インナー(M12用)×1
適合シャフト径(Φmm)8、10、12
取付け方法ネジ込取付のみ適合シャフト寸法 : 上部から38mmの位置の直径(D)が24mm以下のシャフトに取付可能 ※シャフトが曲がっている場合は直線部の必要寸法です
質量(g)340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×44×53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ
RoHS指令(10物質対応)対応
躍動感あふれる金龍!!ドラゴンノブ!!
用途内装パーツ
寸法(mm)Φ44×110
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ泡
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
シフトノブに被せてご使用ください
材質PVC、低反発ウレタン、ウレタン
寸法(mm)90×140
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
レトロな雰囲気に合う水中花シフトノブになります。
用途トラック用
付属品アダプター8×1.25(mm)・10×1.25(mm)
全長(mm)約143
色イエロー
口径(mm)12x1.25
主な適合車種口径サイズ 12mm×1.25mm(トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mm(いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mm(マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車【参考車種】12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)つば:75、つば下:55
関連キーワード